Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassbock für 1 Fass à 50 / 60 oder 200 Liter, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-114-524
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114524
EAN/GTIN:
     4055661006492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Bock
Fassbock
fassbock
Fassbock für 1 Fass à 50 / 60 oder 200 Liter, verzinkt
  • ermöglicht die liegende Fasslagerung auf Auffangwannen
  • stabile, feuerverzinkte Stahlrahmenkonstruktion
  • für 1 Fass à 50 / 60 Liter oder 200 Liter
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 600 x 380
  • Werkstoff: Stahl
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 1
  • Traglast gesamt [kg]: 400
  • Gewicht [kg]: 11
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
380 mm
Traglast gesamt:
400 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassböcke, Fasslagerung, Lagerbock für Fässer, Abfüllbock, Abfüllstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,46*
€ 194,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,21*
€ 191,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,14*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,76*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,79*
Zubehör
Denios
114542
ab € 143,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.