Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassbock für 3 Fässer à 50 / 60 Liter, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-114-530
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114530
EAN/GTIN:
     4055661006515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Bock
Fassbock
fassbock
Fassbock für 3 Fässer à 50 / 60 Liter, verzinkt
  • ermöglicht die liegende Fasslagerung auf Auffangwannen
  • stabile, feuerverzinkte Stahlrahmenkonstruktion
  • für 3 Fässer à 50 oder 60 Liter
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 1155 x 380
  • Werkstoff: Stahl
  • Lagerkapazität: Fässer à 60 Liter: 3
  • Traglast gesamt [kg]: 360
  • Gewicht [kg]: 20
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
1155 mm
Höhe Außen:
380 mm
Traglast gesamt:
360 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassböcke, Fasslagerung, Lagerbock für Fässer, Abfüllbock, Abfüllstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,18*
€ 288,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,14*
€ 284,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,14*
€ 273,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,79*
€ 266,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,72*
€ 234,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,14*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,76*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,79*
Zubehör
Denios
114542
ab € 143,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.