Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffstation 2 P2-R, lackiert, für 2 Fässer à 200 l, mit Rahmen, stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-114-606
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114606
EAN/GTIN:
     4055661004733
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Gefahrstoff-Station
Gefahrstoffstation
Gefahrstoffstation 2 P2-R aus Stahl, lackiert, für 2 Fässer à 200 Liter, mit Rahmen, stapelbar
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • Unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler
  • 100 mm Bodenfreiheit
  • Herausnehmbarer, feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene
  • aus Stahl, mit 3-seitig offener Rahmenkonstruktion
  • zugelassen zur aktiven Lagerung in belüfteten Räumen
  • Typ P2-R: 3-fach stapelbar
  • passende Abdeckhauben zum Schutz vor Verschmutzungen und Witterungseinflüssen optional lieferbar
  • schwenkbarer Schutzbügel als Transportsicherung optional
  • abgestimmt auf die Lagerung von 2 Fässern à 200 Liter
  • hochwertige 2K-PUR-Lackierung RAL 5010, enzianblau
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Stahl
  • Türversion: offen
  • Auffangvolumen [l]: 205
  • Gitterrost: verzinkt
  • Oberfläche: lackiert
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1390 x 900 x 1440
  • Maße innen B x T x H [mm]: 1250 x 760 x 1070
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Traglast gesamt [kg]: 935
  • Zulassung / Zertifikat: ÜHP (NACH STAWAR)
  • Gewicht [kg]: 136
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1390 mm
Tiefe Außen:
900 mm
Höhe Außen:
1440 mm
Breite Innen:
1250 mm
Tiefe Innen:
760 mm
Höhe Innen:
1070 mm
Auffangvolumen:
205 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
935 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau
Gewicht:
136 kg
Weitere Suchbegriffe: Schadstoff-Sammelstation, Schadstoffsammelstation, gefahrstoff fasslager, Gefahrstoffstationen, Abfüllstationen, Fassboxen, Fass-Schränke, Sicherheits Depots, Gefahrstoffdepot, Depot Gefahrstoffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 748,60*
€ 860,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 776,92*
€ 895,02*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,78*
€ 1.024,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,16*
€ 1.023,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,50*
€ 995,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,74*
€ 957,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,60*
€ 890,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
136470
ab € 243,76*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,76*
Zubehör
Denios
285830
ab € 106,10*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,02*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,22*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,79*
Zubehör
Denios
114562
ab € 73,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.