Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter aus Stahl, 1000 Liter Volumen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-145-044
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     145044
EAN/GTIN:
     4251305400859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 1000l
Kippbehälter aus Stahl, 1000 Liter Volumen, blau
  • zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern jeglicher Art
  • niedrige Bauhöhe
  • ideal als Beistell-Behälter an einer Maschine
  • Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
  • mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
  • Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Traggestell ermöglicht reibungslose Entleerung
  • Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 1000
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1240 x 1620 x 800
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 500
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 200 x 60
  • Traglast gesamt [kg]: 1800
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 600
  • Gewicht [kg]: 184
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1240 mm
Tiefe Außen:
1620 mm
Höhe Außen:
800 mm
Volumen:
1000 l
Traglast gesamt:
1800 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
184 kg
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, selbstkipper ral 5010, Kippwagen, Kippbehälter Stapler, Schüttgutbehälter, Kippcontainer, Muldenkipper
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 993,40*
€ 1.074,47*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.002,98*
€ 1.079,78*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,69*
€ 1.086,64*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.021,10*
€ 1.099,70*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.002,65*
€ 1.160,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,64*
€ 1.293,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,31*
€ 1.289,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,99*
€ 1.251,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,44*
€ 1.225,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,69*
€ 1.199,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145057
ab € 242,41*
Zubehör
Denios
145064
ab € 249,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.