Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalkipper RUK-100, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     7223-RR100400151
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100400151
EAN/GTIN:
     4251305400859
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 1000l
Traglast 1800 kg, Inhalt 1000 dm³, Schüttkantenhöhe 600 mm, BxTxH 1240x1620x800 mm, Gewicht 184 kg, Einfahrtaschen (mm): A=500 B=200 C=60
Weitere Informationen:
Artikelkategorie:
Staplerzubehör
Artikelgruppe:
Kippbehälter
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, selbstkipper ral 5010
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 993,40*
€ 1.074,47*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.002,98*
€ 1.079,78*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,69*
€ 1.086,64*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.021,10*
€ 1.099,70*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.002,65*
€ 1.160,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,39*
€ 1.380,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,39*
€ 1.343,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,97*
€ 1.272,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,74*
€ 1.217,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,65*
€ 1.193,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145057
ab € 242,41*
Zubehör
Denios
145064
ab € 249,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.