Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffschrank G-901, B 900 mm, 3 Einlegeböden, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-148-564
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     148564
EAN/GTIN:
     4054923019164
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
asecos Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank G 901 mit 3 Einlegeböden, Flügeltüren, gelb
  • für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten mit 90 Minuten Brandschutz, gemäß TRGS 510 (Anhang 1) und EN 14470-1
  • Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß EN 14470-1)
  • geprüft nach den Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GS-Zeichen) und CE-konform
  • ausgerüstet mit Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke
  • integrierte Justierhilfen zum einfachen Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Schutz vor unbefugtem Zugriff, Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
  • Innenflächen mit chemisch hochbeständiger, schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung, leicht zu reinigen
  • selbsttätige Schließung der Türen im Brandfall
  • mit flüssigkeitsdichter, geprüfter Bodenwanne (gem. Stawa-R), Stahlblech pulverbeschichtet, inkl. Lochblechabdeckung als zusätzliche Lagerebene
  • inkl. 3 Einlegeböden (im Rastermaß von 32 mm höhenverstellbar)
  • hochwertige Pulverbeschichtung in sicherheitsgelb (RAL 1004)
  • leichtgängige, selbstschließende Flügeltüren
  • Optional: Türfeststellanlage zum Arretieren der Flügeltür. Im Brandfall schließt die arretierte Tür automatisch
Technische Daten:
  • Typ: G-901
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: Typ 90
  • Einzulagernde Medien: entzündbare Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung
  • Anzahl Lagerebenen: 3
  • Türversion: Flügeltür
  • Türautomatik: nein
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türfarbe: gelb
  • Korpusfarbe: gelb
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 896 x 616 x 1968
  • Maße innen B x T x H [mm]: 750 x 524 x 1742
  • Gewicht [kg]: 356,5
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 75
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 23
Weitere Informationen:
Breite Außen:
896 mm
Tiefe Außen:
616 mm
Höhe Außen:
1968 mm
Breite Innen:
750 mm
Tiefe Innen:
524 mm
Höhe Innen:
1742 mm
Auffangvolumen:
23 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
356,5 kg
Weitere Suchbegriffe: feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, gefahrgutschrank denios, gf schrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, Brandschutzschrank, Chemikalienschrank, Schadstoffschrank, Sicherheitsschrank, exschutz-schrank, Schrank feuerschutz, Feuerschutzschrank, Feuerfester Schrank, Feuerbeständiger Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.695,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.028,23*
€ 3.603,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.995,41*
€ 3.564,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.847,77*
€ 3.388,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.769,78*
€ 3.296,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.695,60*
€ 3.207,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
287778
ab € 1.536,75*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,01*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,18*
Zubehör
Denios
271433
ab € 83,84*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,26*
Zubehör
Denios
195611
ab € 338,68*
Zubehör
Denios
116977
ab € 185,12*
Zubehör
Asecos
9707
ab € 56,99*
Zubehör
Asecos
30059
ab € 32,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.