Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Umweltschrank
>
Umweltschrankwannenboden
>
Artikel
Chemikalienschrank UWS 19 Plus, 3 Böden (Stawa-R) und Sicherheitsbox
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
asecos
Lager 420
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-165-277
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
165277
EAN/GTIN:
4054923068360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
asecos Umweltschrank UWS 19 P mit 3 Böden gemäß Stawa-R und Sicherheitsbox
Chemikalienschrank mit 2 Wannenböden und 1 geprüften, flüssigkeitsdichten Bodenwanne (Stahlblech verzinkt), gemäß Stawa-R
inkl. Gefahrstoffbox Typ 30 für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten gemäß EN 14470-1 und TRGS 510 (Anhang 1) innerhalb einwandiger Stahlblechschränke
Sicherheitsbox mit Auffangwanne (5 Liter), selbstschließende Türen und Abluftanschluss (NW 75)
kein separater Schrank zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten notwendig
Kleinmengen entzündbarer Flüssigkeiten (Lackdosen, Lackstifte, Spraydosen etc.) werden in der Typ 30-Sicherheitsbox sicher und vorschriftenkonform gelagert
stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion
Technische Daten:
Schrankart: Hochschrank
Typ: UWS 19 P
Bestückung: Türen ohne Lüftungsschlitze
Feuerwiderstandsfähigkeit: Typ 30
Einzulagernde Medien: entzündbare Flüssigkeiten, wassergefährdende Flüssigkeiten
Ausstattung: 2 Auffangwannen, 1 Bodenwanne, alle Wannen gem. Stawa-R
Türversion: Flügeltür
Türanschlag: beidseitig
Türausführung: 2-flügelig
Farbe: anthrazitgrau
Türfarbe: rot
Korpusfarbe: blau
Werkstoff: Stahlblech
Maße außen B x T x H [mm]: 950 x 500 x 1950
Maße innen B x T x H [mm]: 945 x 460 x 1845
Gewicht [kg]: 156,5
Traglast Auffangwanne [kg]: 50
Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
950 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Breite Innen:
945 mm
Tiefe Innen:
460 mm
Höhe Innen:
1845 mm
Auffangvolumen:
20 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
anthrazitgrau
Gewicht:
156,5 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffschränke und Sicherheitsschränke
>
Kombischränke und Mehrzwecklagerschränke
Weitere Suchbegriffe:
feuerbeständiger Sicherheitsschrank
,
feuerfester Labor-Sicherheitsschrank
,
Umweltschrank
,
Umweltschrankwannenboden
,
Wannenboden für Umweltschrank
,
umweltschrank
,
Umweltschränke
,
Chemikalienschränke
,
Gefahrstoffschränke
,
Schadstoffschränke
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.424,19*
€ 1.595,26*
Lager 4445
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.423,58*
€ 1.595,85*
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.493,49*
€ 1.668,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.682,26*
€ 1.879,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.668,59*
€ 1.985,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.656,75*
€ 1.971,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.587,11*
€ 1.888,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.542,32*
€ 1.835,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.493,49*
€ 1.777,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
€ 76,77*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
€ 65,77*
Zubehör
Entlüftungsaufsatz AM 12, steckfertig, mit Überwachung
Denios
136799
€ 763,78*
Zubehör
Entlüftungsaufsatz AO 12, steckfertig
Denios
129345
€ 606,06*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
€ 105,07*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
€ 91,31*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.