Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Fassauflage, Ausführung Universal, für 200-Liter-Fässer


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-173-865
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173865
EAN/GTIN:
     4055661012356
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Universalbindemittel Fassauflagen für 200 l Fass, Fassdeckelmatten, Fassabdeckung, 25 Stück
  • extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offenporiger Feinfaserstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten
  • spart Reinigungskosten und erhöht die Sicherheit
  • unverzichtbar beim Einsatz von Fasspumpen und Trichtern
  • ideal zum Aufnehmen von Tropfverlusten an Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Teilen
  • für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen, z.B. an tropfenden Maschinen oder Dichtungen
  • bestens geeignet als Unterlage bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • die dunkelgraue Farbe verbirgt Verschmutzungen, damit das Bindevlies länger im Einsatz bleiben kann, ohne unansehnlich zu wirken
  • durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit erreicht
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • Fassdeckelmatte geeignet für 200-Liter-Fässer
  • Fassdeckel und Fußböden bleiben sauber
  • Materialstärke: Heavy
  • Durchmesser: 560 mm
  • Aufnahmekapazität: 36 l/VE
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 36
  • Anwendung: Universal
  • Format: Fassauflage
  • Breite außen [mm]: 560
  • Länge außen [mm]: 560
  • Durchmesser außen [mm]: 560
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Anzahl Lagen: 1-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Merkmale Bindevlies: kaschierende Farbe
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
  • Inhaltsmenge: 25
  • Gewicht [kg]: 2,4
Weitere Informationen:
Länge Außen:
560 mm
Breite Außen:
560 mm
Höhe Außen:
125 mm
Durchmesser Außen:
560 mm
Aufnahmekapazität:
36 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
2,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Absorptionsfassauflage, Bindevlies-Fassabdeckung, Fassabdichtung, Fassauflage Sorbents, Sorbentsfassauflage, denios bindevlies universal, denios bindevlies, bindevlies, Fassauflage, Öl Bindemittel, Industriebindevliese, Allzweckbindemittel, Bindemittel für ausgelaufene Flüssigkeiten, Bindemittel zur Aufnahme von Flüssigkeiten, Bindemittel, Absorptionsmittel, Adroptionsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
75
€ 7,90*
ab € 81,56*
€ 104,99*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,12*
€ 114,12*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,12*
€ 135,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,53*
€ 133,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,73*
€ 129,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,24*
€ 122,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,12*
€ 104,86
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,5248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.