Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Gefahrstofflager
>
Gefahrstoff Fasslager
>
Artikel
Gefahrstoffstation 4 P2-O-V50, verz., für 4 Fässer à 200 l, 3 Wände, stapelbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-178-414
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
178414
EAN/GTIN:
4055661004849
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Gefahrstoff-Station
Gefahrstoffstation
Gefahrstoffstation 4 P2-O-V50 aus Stahl, verzinkt, für 4 Fässer à 200 Liter, 3 Wände, stapelbar
Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
Unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler
100 mm Bodenfreiheit
Herausnehmbarer, feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene
aus Stahl, mit 3-seitiger Spritzschutzwand
3-fach stapelbar
passende Abdeckhauben zum Schutz vor Verschmutzungen und Witterungseinflüssen optional lieferbar
abgestimmt auf die Lagerung von 4 Fässern à 200 Liter
hochwertiger Korrosionsschutz durch verzinkte Oberfläche
hoher Schutz durch besonders großes Auffangvolumen
Technische Daten:
Aufstellort: Innen
Werkstoff: Stahl
Türversion: offen
Auffangvolumen [l]: 400
Gitterrost: verzinkt
Oberfläche: verzinkt
Maße außen B x T x H [mm]: 1390 x 1310 x 1505
Maße innen B x T x H [mm]: 1250 x 1170 x 1070
Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 4
Traglast gesamt [kg]: 1400
Zulassung / Zertifikat: ÜHP (NACH STAWAR)
Gewicht [kg]: 275
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1390 mm
Tiefe Außen:
1310 mm
Höhe Außen:
1505 mm
Breite Innen:
1250 mm
Tiefe Innen:
1170 mm
Höhe Innen:
1070 mm
Auffangvolumen:
400 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
1400 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
275 kg
... >
Denios - Sortiment
>
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffdepots
Weitere Suchbegriffe:
Schadstoff-Sammelstation
,
Schadstoffsammelstation
,
gefahrstoffstation denios
,
gefahrstoff fasslager
,
Gefahrstoffstationen
,
Abfüllstationen
,
Fassboxen
,
Fass-Schränke
,
Sicherheits Depots
,
Gefahrstoffdepot
,
Depot Gefahrstoffe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.346,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.570,25*
€ 1.868,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.548,82*
€ 1.843,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.468,42*
€ 1.747,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.416,35*
€ 1.685,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.346,24*
€ 1.602,03
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,90*
Zubehör
Erdungsset für Auffangwannen aus Stahl
Denios
285830
ab € 116,35*
Zubehör
Fassauflage für Gefahrstoffdepots, 60 Liter, zum Auflegen auf Regaltraversen
Denios
114546
ab € 24,94*
Zubehör
Gitterrost für Gefahrstoffdepots, ganze Breite, zum Auflegen auf Regaltraversen
Denios
101114
ab € 50,41*
Zubehör
Gitterrost für Gefahrstoffdepots, halbe Breite, zum Auflegen auf Regaltraversen
Denios
101115
ab € 33,33*
Zubehör
Hebehilfe aus Edelstahl für Gitterroste aus Stahl und Edelstahl
Denios
285739
ab € 60,98*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® connect für ATEX-Zone 0
Denios
276016
ab € 301,88*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 78,71*
Zubehör
Regalstützen für Gefahrstoffdepots, zum Einhängen der Regaltraversen, 1 Paar
Denios
114544
ab € 64,76*
Zubehör
Regaltraversen zum Einhängen von Gitterrosten / Auflageschienen, 1 Paar
Denios
114545
ab € 56,12*
Zubehör
Schutzbügel für Gefahrstoffstation 2 P2 und 4 P2
Denios
114562
ab € 73,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen