Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter aus Polyethylen (PE), mit Gabeltaschen, 1000 l Volumen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-181-690
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     181690
EAN/GTIN:
     4055661019171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter aus Polyethylen (PE), mit Gabeltaschen, 1000 Liter Volumen, rot
  • großvolumige Behälter zur Bereitstellung von Kleinteilen oder getrennten Sammlung von Abfall und Wertstoffen
  • korrosionsfrei, da aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
  • leicht zu reinigen
  • flüssigkeitsdicht
  • mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
  • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus
  • mit intergrierter Federscherenmechanik zur Begrenzung des Kippvorgangs und zum Schutz des Behälters gegen Beschädigungen
  • optional mit 2-teiligem klappbarem Deckel aus PE (grau) erhältlich
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 1000
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: rot
  • Fahrwerk/Ausstattung: mit Gabeltaschen
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1173 x 1660 x 1060
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 326
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 150 x 60
  • Traglast gesamt [kg]: 250
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 635
  • Gewicht [kg]: 64
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1173 mm
Tiefe Außen:
1660 mm
Höhe Außen:
1060 mm
Volumen:
1000 l
Traglast gesamt:
250 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
rot
Gewicht:
64 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.072,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,67*
€ 1.443,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,57*
€ 1.428,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,43*
€ 1.360,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,83*
€ 1.318,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,19*
€ 1.275,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
185840
ab € 248,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.