Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne pro-line aus Edelstahl, 30 Liter, B 845 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-183-507
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     183507
EAN/GTIN:
     4055661003941
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne pro-line aus Edelstahl, 30 Liter, 310x845x145
  • Besonders kompakt und platzsparend. Lagern Sie Gefahrstoffe direkt am Einsatzort. Aus rostfreiem Edelstahl - langfristiger Korrosionsschutz auch bei der Lagerung von aggressiven Chemikalien
  • Aus Edelstahl - langfristiger Korrosionsschutz auch bei der Lagerung von aggressiven Chemikalien
  • Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
Technische Daten:
  • Lagerkapazität: Kleingebinde
  • Gitterrost: ohne
  • Version: nicht unterfahrbar
  • Auffangvolumen [l]: 30
  • Maße außen B x T x H [mm]: 310 x 845 x 145
  • Zulassung: ÜHP
  • Gewicht [kg]: 11
  • Werkstoff: Edelstahl
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
310 mm
Tiefe Außen:
845 mm
Höhe Außen:
145 mm
Breite Innen:
300 mm
Tiefe Innen:
835 mm
Höhe Innen:
135 mm
Auffangvolumen:
30 l
Gitterrost:
ohne
Werkstoff:
Edelstahl
Materialstärke:
2 mm
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne edelstahl, auffangwanne, denios auffangwannen, Kleingebindewannen Edelstahl, wanne Kleingebinde, Bodenwanne, Kleingebindewanne Edelstahl, Stahlwanne, Flachwannen, Laborwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,05*
€ 430,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,41*
€ 428,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,72*
€ 406,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,62*
€ 399,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,12*
€ 352,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Denios
195290
ab € 174,55*
Zubehör
Denios
285830
ab € 106,16*
Zubehör
Denios
276016
ab € 299,64*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.