Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Kleingebinderegal, 4 Lagerebenen, lack. Auffangwanne, 2470x816x2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-199-664
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199664
EAN/GTIN:
     4055661009844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Gefahrstoff-Kleingebinderegal, 4 Lagerebenen, lackierte Auffangwanne, 2470 x 816 x 2100 mm
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • sicheres Umfüllen durch vorstehende Auffangwanne
  • verzinkte Regalrahmen
  • stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • 100 mm Bodenfreiheit für Transport mit Gabelhubwagen und zur Vermeidung von Korrosion
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage
  • Auffangwanne aus Stahl mit hochwertiger Lackierung, enzianblau (RAL 5010)
  • 8 Fachböden aus verzinktem Stahl als Lagerebenen
Technische Daten:
  • Oberfläche Auffangwanne: lackiert
  • Version: Grundfeld
  • Anzahl Lagerebenen: 4
  • Werkstoff Auffangwanne: Stahl
  • Auffangvolumen [l]: 1 x 225
  • Tiefe außen [mm]: 816
  • Breite außen [mm]: 2470
  • Höhe außen [mm]: 2100
  • Lichte Fachbreite [mm]: 1000
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 600
  • Feldlast [kg]: 800
  • Fachlast [kg]: 150
  • Traglast gesamt [kg]: 1600
  • Gewicht [kg]: 199
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2470 mm
Tiefe Außen:
816 mm
Höhe Außen:
2100 mm
Auffangvolumen:
225 l
Traglast gesamt:
1600 kg
Fachlast:
150 kg
Gewicht:
199 kg
Weitere Suchbegriffe: Wannenbodenregal, Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, Regalpalette, kleingebinderegal gr, auffangwanne kleingebinderegal, kleingebinderegal denios, Gefahrstoffregale, Kleingebinderegale, Umweltregale, Regal mit Auffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.100,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,37*
€ 1.495,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,15*
€ 1.490,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,48*
€ 1.420,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,64*
€ 1.371,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.100,41*
€ 1.309,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,96*
Zubehör
Denios
123138
ab € 90,27*
Zubehör
Denios
207920
ab € 59,15*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,78*
Zubehör
Denios
199608
ab € 100,81*
Zubehör
Denios
215854
ab € 60,32*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,85*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.