Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank Systema CS-52R, Flügeltür grau, 2 Böden und Bodenwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-202-558
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     202558
EAN/GTIN:
     4054923044852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
asecos Chemikalienschrank Systema CS-52R, Korpus anthrazit, grau, 2 Einlegeböden und Bodenwanne
  • sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
  • Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung
  • 2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild: Korpus in anthrazitgrau (RAL 7016), Türen in 7 Farben lieferbar
  • vorbereitet zum Anschluss (NW 75) an eine technische Entlüftung auf der Schrankdecke
  • integrierte Stellfüße - einfaches Ausrichten des Schrankes bei Bodenunebenheiten
  • natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
  • ausgestattet mit 2 Einlegeböden (im Raster von 25 mm höhenverstellbar) und geprüfter, flüssigkeitsdichter Bodenwanne (Stahlblech verzinkt), gemäß Stawa-R
  • Türen mit einem im Drehgriff integriertem Zylinderschloss
  • mit optionalem Lochblecheinsatz für die Bodenwanne entsteht eine weitere Lagerebene
  • zur individuellen Ausstattung können weitere Einlegeböden auch nachbestellt werden
  • geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
  • Türöffnungswinkel 110°
  • Flügeltüren für einen schnellen Zugriff auf den gesamten Schrankinhalt
  • Türfarbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Türanschlag rechts
Technische Daten:
  • Typ: CS-52R
  • Einzulagernde Medien: wassergefährdende Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 2 Einlegeböden, Bodenwanne
  • Anzahl Lagerebenen: 2
  • Türversion: Flügeltür
  • Türanschlag: rechts
  • Türausführung: 1-flügelig
  • Türfarbe: grau
  • Korpusfarbe: anthrazit
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 545 x 520 x 1105
  • Maße innen B x T x H [mm]: 486 x 493 x 990
  • Gewicht [kg]: 49,5
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 50
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 19
  • Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
545 mm
Tiefe Außen:
520 mm
Höhe Außen:
1105 mm
Breite Innen:
486 mm
Tiefe Innen:
493 mm
Höhe Innen:
990 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
49,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemieschrank denios, chemikalien schrank, Chemikalienschränke, Gefahrstoffschränke, Schadstoffschränke, Umweltschränke, Giftschränke, Gefahrgutschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,30*
€ 754,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,99*
€ 746,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,49*
€ 730,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,41*
€ 703,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,12*
€ 643,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
117020
ab € 60,68*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,06*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,97*
Zubehör
Denios
202801
ab € 24,66*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 551,55*
Zubehör
Asecos
30584
ab € 27,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.