Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Palettenregal, Anbaufeld, lackierte Auffangwanne, 2800 x 1300 x 3300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-209-420
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     209420
EAN/GTIN:
     4055661008847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal, Anbaufeld, 2 Lagerebenen, lackierte Auffangwanne, 2800 x 1300 x 3300 mm
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
  • verzinkte Einleitbleche, 3-seitig umlaufend je Lagerebene, optional erhältllich
  • Lagerebenen mit herausnehmbaren verzinkten Gitterrostböden ausgestattet, die unterste hat eine Auffangwanne
  • Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
  • geeignet zum Einstellen von Euro- oder Chemiepaletten
  • individuell erweiterbar
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werkprüfzeugnis
  • 100 mm Bodenfreiheit zur Vermeidung von Korrosion
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
  • Anbaufeld, individuell erweiterbar durch weitere Anbauelemente
  • Auffangwanne aus Stahl mit hochwertiger Lackierung, enzianblau (RAL 5010)
  • abgestimmt auf die Lagerung von 4 IBC à 1000 Liter
Technische Daten:
  • Version: Anbaufeld
  • Werkstoff Auffangwanne: Stahl
  • Oberfläche Auffangwanne: lackiert
  • Anzahl Lagerebenen: 2
  • Lichte Fachbreite [mm]: 2700
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 1300
  • Breite außen [mm]: 2800
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 3300
  • Feldlast [kg]: 3000
  • Fachlast [kg]: 3000
  • Traglast Auffangwanne Regal: 4000
  • Auffangvolumen [l]: 1 x 1000
  • Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 4
  • Gewicht [kg]: 445
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2800 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
3300 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Traglast gesamt:
4000 kg
Fachlast:
3000 kg
Gewicht:
445 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoff-Palettenregal, Gefahrstoffpaletten-Regal, Gefahrstoffpalettenregal, Gefahrstoffcontainerregal, Gefahrstoffregal für Lagercontainer, IBC-Regal, anbauregal, Kombiregale, Fassregale, Gefahrstoffregale, Regale, IBC Regale, Regal mit Auffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.134,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.373,58*
€ 2.824,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.351,44*
€ 2.798,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.247,11*
€ 2.674,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.189,07*
€ 2.604,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.134,60*
€ 2.540,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,14*
Zubehör
Denios
123138
ab € 89,78*
Zubehör
Denios
207920
ab € 59,07*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,76*
Zubehör
Denios
199540
ab € 44,46*
Zubehör
Denios
209419
ab € 2.326,63*
Zubehör
Denios
215854
ab € 37,55*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,79*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,79*
Zubehör
Denios
281842
ab € 262,39*
Zubehör
Denios
114437
ab € 823,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.