Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Chemikalienschrank
>
Wannenboden Chemikalienschrank
>
Artikel
Chemikalienschrank Tough CS 60-140, Breite 600 mm, 3 Auffangwannen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
asecos
Lager 420
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-211-327
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
211327
EAN/GTIN:
4250101140303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
Drehtür-Schrank
Chemikalienschrank Tough, CS 60-140, Korpus lichtgrau (RAL 7035), Tür sicherheitsgelb (RAL 1004)
stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion
Korpus lichtgrau (RAL 7035), Türen sicherheitsgelb (RAL 1004)
Anschlußmöglichkeit für Absaugventilation
Luftaustausch durch Öffnungen in den Türen
Zweipunktsicherheitsschloss im Türgriff integriert
höhenverstellbare, verzinkte Auffangwannen, Traglast 50 kg
in zwei Höhen lieferbar
Technische Daten:
Typ: CS 60-140
Einzulagernde Medien: wassergefährdende Flüssigkeiten
Ausstattung: 3 Auffangwannen
Anzahl Lagerebenen: 3
Türversion: Flügeltür
Türanschlag: rechts
Türausführung: 1-flügelig
Türfarbe: gelb
Korpusfarbe: grau
Werkstoff: Stahlblech
Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 500 x 1400
Maße innen B x T x H [mm]: 595 x 460 x 1295
Gewicht [kg]: 75
Traglast Auffangwanne [kg]: 50
Auffangvolumen Auffangwanne [l]: 16
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1400 mm
Breite Innen:
595 mm
Tiefe Innen:
460 mm
Höhe Innen:
1295 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
75 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffschränke und Sicherheitsschränke
>
Chemikalienschränke
Weitere Suchbegriffe:
Drehtüren-Schrank
,
Drehtürenschrank
,
Drehtürschrank
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
GF-Schrank
,
Gefahrgutschrank
,
Gefahrstoffschrank
,
Laugenschrank
,
Säuren- und Laugenschrank
,
Säureschrank
,
Chemikalienschrankwannenboden
,
Wannenboden Chemikalienschrank
,
chemikalienschrank asecos
,
chemikalien schrank
,
flügeltürenschrank 500mm tief
,
Chemikalienschränke
,
Gefahrstoffschränke
,
Schadstoffschränke
,
Umweltschränke
,
Giftschränke
,
Gefahrgutschränke
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,40*
€ 625,62*
Lager 420
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,37*
€ 625,64*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 548,47*
€ 632,40*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 652,31*
€ 741,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,64*
€ 744,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,21*
€ 735,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,78*
€ 708,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,65*
€ 688,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,37*
€ 646,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 64,31*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,79*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 78,60*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 75,01*
Zubehör
asecos Entlüftungsaufsatz Modell HF.EA.8677. für Hochschränke ohne Abluftüberwachung
Asecos
14218
ab € 550,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen