Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 420
>
Denios - Sortiment
>
Gefahrstoffhandling
>
Bindemittel
>
Ölbindemittel
>
Artikel
DENSORB-Spender Station S, mit 1-flügeliger Tür, Ausführung Öl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-217-042
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
217042
EAN/GTIN:
4055661020160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall Set
Notfallwagen
Ölbindemittel-Notfall-Set
Spender für Bindemittel
DENSORB-Spender Station S, mit 1-flügeliger Tür, Ausführung Öl
DENSORB Bindevlies immer da, wo es gebraucht wird - jederzeit sauber, schnell und effizient zur Hand
Große Türen bieten komfortablen und praktischen Zugang zu den Bindevliesen, egal ob Rollenware oder handliche Matten
Magnetverschlüsse erlauben einfaches Öffnen und halten die geschlossenen Türen dicht und den Inhalt sauber
Robuste Konstruktionen aus langlebigem und stabilem Kunststoff - hochbeständig und korrosionsfrei
Praktische DENSORB® Stationen geben mit ihren kompakten Abmessungen den täglich benötigten Bindevliesen einen leicht erreichbaren Platz und sorgen für Ordnung im Betrieb
Öl Bindevlies nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
auf Grund der wasserabweisenden Auslegung perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
zuverlässige Aufnhame von z. B. Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierten Lösungsmitteln u. v. m
Öl Bindevlies ist ausgezeichnet geeignet für die Beseitigung von Öl- oder Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen
auch im gesättigten Zustand auf Wasser schwimmfähig
Technische Daten:
Anwendung: Öl
Format: Spender-Station
Bestückung: 1 Bindevlies-Rolle 45 m x 38 cm inkl. Achse zur Aufhängung, 2 x 100 Bindevlies-Matten 50 x 40 cm, 1 Einlegeboden, Stahl verzinkt
Breite außen [mm]: 600
Tiefe außen [mm]: 640
Höhe außen [mm]: 1130
Werkstoff: Polypropylen
Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 228
Farbe: weiß
Perforation: ja
Materialstärke: light
Merkmale Bindevlies: für große Flächen, für kurze Einsatzdauer
Typ: DENSORB® Station S
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
640 mm
Höhe Außen:
1130 mm
Aufnahmekapazität:
228 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Gewicht:
46 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Bindemittel
>
Ölbindemittel
Weitere Suchbegriffe:
Chemikalien Bindemittel Notfall-Set
,
Densorb-Spender
,
Bindevlies
,
Absorptionsmittel
,
Adsorptionsmittel
,
Bindemittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,74*
€ 830,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,09*
€ 821,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,92*
€ 799,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,84*
€ 772,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,59*
€ 711,13
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdichtmatte, quadratische Form, 400 x 400 x 8 mm
Denios
129672
ab € 115,58*
Zubehör
DENSORB Bindevliesmatten Economy Single, Öl, light, 40 x 50 cm, 100 Stück
Denios
207923
ab € 66,62*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Economy Single, Öl, light, 38 cm x 45 m, 2 Stück
Denios
173859
ab € 77,73*
Zubehör
Faltbare Mehrweg-Leckagewanne 350 x 700 mm, Volumen 25 Liter
Denios
206980
ab € 179,88*
Zubehör
Mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung von DENSORB Bindemitteln
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen