Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Bindevlies
>
Ölbindevlies
>
Artikel
DENSORB Bindevliesmatten Economy Single, Öl, light, 40 x 50 cm, 100 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-207-923
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
207923
EAN/GTIN:
4055661014824
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Ölbindemittel Vlies Matten zum Aufsaugen, Economy Single, light, 40 x 50 cm, 100 Stück
extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offenporiger Feinfaserstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten
nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
ausgezeichnet geeignet für die Beseitigung von Öl- oder Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen
auch im gesättigten Zustand noch reißfest und auf Wasser schwimmfähig
dank der wasserabweisenden Eigenschaften perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen, z.B. an tropfenden Maschinen oder Dichtungen
ideal als Unterlage unter Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Teilen
durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit erreicht
hochwertige Polypropylenfasern garantieren hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
Materialstärke "light" für die meisten Anwendungen
Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten sind für wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert
Die weiße Farbe erleichtert die Beurteilung des Sättigungsgrads
Technische Daten:
Format: Matten
Anwendung: Öl
Qualität: ECONOMY SINGLE
Maße außen L x B [mm]: 500 x 400
Werkstoff: Polypropylen
Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 80
Anzahl Lagen: 1-lagig
Materialstärke: light
Perforation: ja
Merkmale Bindevlies: für kurze Einsatzdauer
Anzahl VE pro Palette: 60
Gewicht pro VE [kg]: 4.1
Inhaltsmenge: 100
Flächengewicht [g/m²]: 200
Aufnahmevermögen: sehr hoch
Typ: Light
Weitere Informationen:
Länge Außen:
500 mm
Breite Außen:
400 mm
Aufnahmekapazität:
80 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Gewicht:
0,041 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Bindemittel
>
Ölbindemittel
Weitere Suchbegriffe:
Sorbents
,
Öl-Aufsaugtuch
,
Ölbindetuch
,
Ölbindevlies
,
öl saugmatte
,
öl aufsaugtuch
,
öl-aufsaugtuch denios
,
Bindevliesrolle
,
Ölbindemittel
,
Bindemittel für Leckagen
,
Bindemittel für Öl
,
Ölvlies
,
Absorptionsmittel
,
Adsorptionsmittel
,
Bindemittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,62*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,33*
€ 103,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,06*
€ 102,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,53*
€ 99,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,84*
€ 96,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,62*
€ 79,28
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Ölsperre ECOLINE 250, 7,5 m, Freibord 100 mm, Tauchtiefe 150 mm
Denios
215799
ab € 573,69*
Zubehör
DENSORB Ölsperren, 4 Stück in Kombination mit einer Tauchschürze (12 m)
Denios
215814
ab € 572,18*
Zubehör
Mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung von DENSORB Bindemitteln
Denios
160330
ab € 17,06*
Zubehör
Ölsperren-Starter-Set, inkl. 2 Ölsperren à 5 m und Ölbindemitteln
Denios
201653
ab € 1.821,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen