Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Bindevlies
>
Ölbindevlies
>
Artikel
DENSORB Bindevliesrolle Economy Single, Öl, light, 38 cm x 45 m, 2 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Denios
Lager 4445
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-197198-YY
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
173859
EAN/GTIN:
4055661012523
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Ölbindemittel Vlies Rollen zum Aufsaugen, Economy Single, light, 38 cm x 45 m, 2 Stück
extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offenporiger Feinfaserstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten
nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
ausgezeichnet geeignet für die Beseitigung von Öl- oder Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen
auch im gesättigten Zustand noch reißfest und auf Wasser schwimmfähig
dank der wasserabweisenden Eigenschaften perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen, z.B. an tropfenden Maschinen oder Dichtungen
ideal als Unterlage unter Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Teilen
die weiße Farbe erleichtert die Beurteilung des Sättigungsgrads
durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit erreicht
hochwertige Polypropylenfasern garantieren hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und alle 43 cm quer perforiert
Rollen eignen sich hervorragend zum Abdecken großer Flächen
Drei verschiedene Breiten stehen für eine Vielzahl von Anwendungen bereit
Materialstärke "light" für die meisten Anwendungen
Technische Daten:
Qualität: ECONOMY SINGLE
Anwendung: Öl
Format: Rollen
Maße außen L x B [mm]: 45000 x 380
Flächengewicht [g/m²]: 200
Aufnahmevermögen: sehr hoch
Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 137
Werkstoff: Polypropylen
Farbe: weiß
Perforation: ja
Anzahl Lagen: 1-lagig
Materialstärke: light
Merkmale Bindevlies: für große Flächen, für kurze Einsatzdauer
Typ: Light, schmal
Inhaltsmenge: 2
Verpackungseinheit (VE): 2 Rolle(n)
Gewicht [kg]: 6,84
Marke: DENSORB
Weitere Informationen:
Länge Außen:
45000 mm
Breite Außen:
380 mm
Tiefe Außen:
45000 mm
Aufnahmekapazität:
137 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
6,84 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Bindemittel
>
Ölbindemittel
Weitere Suchbegriffe:
Sorbents
,
Öl-Aufsaugtuch
,
Ölbindetuch
,
Ölbindevlies
,
bindevlies denios rollen
,
öl aufsaugtuch
,
öl-aufsaugtuch rolle
,
Bindevliesrolle
,
Ölbindemittel
,
Bindemittel für Leckagen
,
Bindemittel für Öl
,
Ölvlies
,
Absorptionsmittel
,
Adsorptionsmittel
,
Bindemittel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 78,13*
€ 99,77*
Lager 827
9 Tage
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 87,82*
€ 112,04*
Lager 420
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 88,40*
€ 112,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,77*
€ 118,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,17*
€ 116,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,36*
€ 112,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,84*
€ 109,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,13*
€ 92,97
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 39,065* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Abrollständer für Rollen bis 40 cm
Denios
116637
ab € 56,49*
Zubehör
DENSORB Abrollständer für Rollen bis 40 cm, mit Halterahmen für Abfallsäcke
Denios
116578
ab € 78,40*
Zubehör
DENSORB Wandhalterung für Rollen bis 40 cm
Denios
116579
ab € 47,02*
Zubehör
DENSORB Ölsperre ECOLINE 250, 7,5 m, Freibord 100 mm, Tauchtiefe 150 mm
Denios
215799
ab € 573,69*
Zubehör
DENSORB Ölsperren, 4 Stück in Kombination mit einer Tauchschürze (12 m)
Denios
215814
ab € 572,18*
Zubehör
Mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung von DENSORB Bindemitteln
Denios
160330
ab € 17,06*
Zubehör
Ölsperren-Starter-Set, inkl. 2 Ölsperren à 5 m und Ölbindemitteln
Denios
201653
ab € 1.821,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen