Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluft-Gefahrstoffschrank Custos E-123, B 1200 mm, 3 Einlegeböden, Türen rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-248-461
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     248461
EAN/GTIN:
     4054923105799
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
Feuerbeständiger Umluft-Gefahrstoffschrank Custos, Türen rot, mit 3 Einlegeböden, Typ E-123
  • keine separate Abluftleitung ins Freie erforderlich, inkl. mehrstufigem Breitbandfilter
  • inklusiv modernster Überwachungselektronik
  • mehr Flexibilität bei der Lagerung unterschiedlichster Gefahrstoffe in einem Schrank
  • Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß EN 14470-1)
  • 2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild: Korpus in anthrazitgrau (RAL 7016), Türen lieferbar in: Sicherheitsgelb (RAL 1004), Lichtgrau (RAL 7035), Verkehrsrot ( RAL 3020)
  • mit Stellfüße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
  • mit einer Hand gleichzeitig zwei Türen öffnen, Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage
  • Serienmäßige Tür-Schließautomatik löst nach 60 Sekunden die arretierten Türen, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung
  • Verarbeitung hochwertiger Materialien, einschließlich Isolierung mit umweltverträglichen Dämmstoffen der A-Klasse (DIN 4102)
  • integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel möglich (Sockel kann durch optionale Blende verschlossen werden)
  • Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün)
  • extrem robuste Bauweise mit kratzunempfindlicher Strukturlackierung
  • komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
  • Baumustergeprüfte Bodenwanne gem. StawaR
Technische Daten:
  • Typ: E-123
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: Typ 90
  • Einzulagernde Medien: entzündbare Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung
  • Anzahl Lagerebenen: 4
  • Türversion: Flügeltür
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türfarbe: rot
  • Korpusfarbe: anthrazit
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1193 x 615 x 2294
  • Maße innen B x T x H [mm]: 1050 x 522 x 1647
  • Gewicht [kg]: 524,5
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 75
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 33
  • Leistungsaufnahme Betrieb [W]: 120
  • Leistungsaufnahme Standby [W]: 50
  • Maximale Stromaufnahme [A]: 0,5
  • Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1193 mm
Tiefe Außen:
615 mm
Höhe Außen:
2294 mm
Breite Innen:
1050 mm
Tiefe Innen:
522 mm
Höhe Innen:
1647 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
anthrazitgrau
Gewicht:
524,5 kg
Weitere Suchbegriffe: feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, denios gefahrstoffschrank, gefahrstoffschrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, Umluftschrank, Umluft-Gefahrstoffschrank, feuerbeständiger Umluftschrank, Umluftschrank feuerbeständig, Umluft-Gefahrstoffschrank feuerbeständig, exschutz-Schrank, Brandschutzschrank, Umluftfilterschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.158,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.548,70*
€ 7.792,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.464,71*
€ 7.693,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.249,88*
€ 7.437,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.159,03*
€ 7.329,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.158,30*
€ 7.328,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,27*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,93*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,79*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,84*
Zubehör
Asecos
30036
ab € 25,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.