Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Sicherheitsschrank feuerbeständig
>
Artikel
Umluft-Gefahrstoffschrank Custos E-126, B 1200 mm, 6 Auszugswannen, Türen grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-248-465
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
248465
EAN/GTIN:
4054923105614
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
Feuerbeständiger Umluft-Gefahrstoffschrank Custos, Türen grau, mit 6 Auszugswannen, Typ E-126
keine separate Abluftleitung ins Freie erforderlich, inkl. mehrstufigem Breitbandfilter
inklusiv modernster Überwachungselektronik
mehr Flexibilität bei der Lagerung unterschiedlichster Gefahrstoffe in einem Schrank
Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß EN 14470-1)
2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild: Korpus in anthrazitgrau (RAL 7016), Türen lieferbar in: Sicherheitsgelb (RAL 1004), Lichtgrau (RAL 7035), Verkehrsrot ( RAL 3020)
mit Stellfüße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
mit einer Hand gleichzeitig zwei Türen öffnen, Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage
Serienmäßige Tür-Schließautomatik löst nach 60 Sekunden die arretierten Türen, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung
Verarbeitung hochwertiger Materialien, einschließlich Isolierung mit umweltverträglichen Dämmstoffen der A-Klasse (DIN 4102)
integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel möglich (Sockel kann durch optionale Blende verschlossen werden)
Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün)
extrem robuste Bauweise mit kratzunempfindlicher Strukturlackierung
komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
Baumustergeprüfte Bodenwanne gem. StawaR
Muss von der lokalen Behörde genehmigt werden
Technische Daten:
Schrankart: Hochschrank
Typ: E-126
Feuerwiderstandsfähigkeit: Typ 90
Einzulagernde Medien: entzündbare Flüssigkeiten
Ausstattung: 6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R
Anzahl Lagerebenen: 6
Anzahl Auszugswannen: 6
Türversion: Flügeltür
Türanschlag: beidseitig
Türausführung: 2-flügelig
Farbe: anthrazitgrau
Türfarbe: grau
Korpusfarbe: anthrazit
Werkstoff: Stahlblech
Maße außen B x T x H [mm]: 1193 x 615 x 2294
Maße innen B x T x H [mm]: 1050 x 522 x 1647
Gewicht [kg]: 549,402
Traglast Auszugswanne [kg]: 60
Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 33
Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1193 mm
Tiefe Außen:
615 mm
Höhe Außen:
2294 mm
Breite Innen:
1050 mm
Tiefe Innen:
522 mm
Höhe Innen:
1647 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
anthrazitgrau
Gewicht:
549,402 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffschränke und Sicherheitsschränke
>
Umluftfilterschränke
Weitere Suchbegriffe:
feuerbeständiger Sicherheitsschrank
,
feuerfester Labor-Sicherheitsschrank
,
denios gefahrstoffschrank
,
gefahrstoffschrank
,
gefahrstoffschrank en 14470-1
,
Umluftschrank
,
Umluft-Gefahrstoffschrank
,
feuerbeständiger Umluftschrank
,
Umluftschrank feuerbeständig
,
Umluft-Gefahrstoffschrank feuerbeständig
,
exschutz-Schrank
,
Brandschutzschrank
,
Umluftfilterschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.423,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.423,12*
€ 8.833,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.384,76*
€ 8.787,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.269,66*
€ 8.650,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.231,29*
€ 8.605,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.205,81*
€ 8.574,91
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
€ 76,77*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
€ 65,77*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
€ 105,07*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
€ 91,31*
Zubehör
Sockelblende für 120er Gefahrstoffschrank Typ 90
Denios
201062
€ 33,00*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.