Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line für 1 Fass, Stahl lackiert, Füße u. Giro, B 885 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-300
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259300
EAN/GTIN:
     4055661022294
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 1 Fass, lackiert, unterfahrbar, m. Gitterrost, 885x815x478
  • Besonders kompakte, platzsparende Bauweise
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StaWaR
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung in enzianblau (RAL 5010)
  • Mit optimierter Fußkonstruktion für innerbetrieblichen Transport
  • Herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste als Stellebene
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 217
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 1
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 885
  • Tiefe außen [mm]: 815
  • Höhe außen [mm]: 478
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • Zulassung: ÜHP
  • Traglast gesamt [kg]: 400
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 58
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
885 mm
Tiefe Außen:
815 mm
Höhe Außen:
478 mm
Auffangvolumen:
217 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
400 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
58 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl unterfahrbar denios, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, Stahlwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen metall, Metallwannen, Auffangwanne Stahl, Ölauffangwanne, Schutzwanne, Auffangwanne basis a aus stahl, Flachwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,39*
€ 409,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,13*
€ 401,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,54*
€ 386,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,31*
€ 375,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,73*
€ 342,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,39*
Zubehör
Denios
285830
ab € 151,26*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,00*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,66*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,72*
Zubehör
Denios
180772
ab € 42,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.