Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line für 1 Fass, Stahl lackiert, Füße, o. Giro, B 1236 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-306
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259306
EAN/GTIN:
     4055661022355
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 1 Fass, lackiert, unterfahrbar, o. Gitterrost,1236x815x355
  • Besonders kompakte, platzsparende Bauweise
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StaWaR
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung in enzianblau (RAL 5010)
  • Mit optimierter Fußkonstruktion für innerbetrieblichen Transport
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 205
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 1
  • Gitterrost: ohne
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 1236
  • Tiefe außen [mm]: 815
  • Höhe außen [mm]: 355
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • Zulassung: ÜHP
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 48
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1236 mm
Tiefe Außen:
815 mm
Höhe Außen:
355 mm
Auffangvolumen:
205 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
800 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne denios, fasswanne, auffangwanne stahl, Auffangwannen, Stahlwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen metall, Metallwannen, Auffangwanne Stahl, Ölauffangwanne, Schutzwanne, Auffangwanne basis e aus stahl, Flachwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,15*
€ 389,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,65*
€ 386,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,43*
€ 370,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
136463
ab € 109,27*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,76*
Zubehör
Denios
285830
ab € 106,10*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,22*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.