Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line für 2 Fässer, Stahl verzinkt, o. Giro, H 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-323
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259323
EAN/GTIN:
     4055661022522
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 2 Fässer, verzinkt, o. Gitterrost, 1240x1210x330
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StaWaR
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • Verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
  • Ohne Fußkonstruktion zur ebenerdigen Lagerung oder auf Paletten
  • Besonders kompakte, platzsparende Bauweise
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 440
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
  • Gitterrost: ohne
  • Version: nicht unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 1240
  • Tiefe außen [mm]: 1210
  • Höhe außen [mm]: 330
  • Oberfläche: verzinkt
  • Zulassung: ÜHP
  • Traglast gesamt [kg]: 1600
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 68
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1240 mm
Tiefe Außen:
1210 mm
Höhe Außen:
330 mm
Auffangvolumen:
440 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
1600 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl unterfahrbar denios, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, Stahlwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen metall, Metallwannen, Auffangwanne Stahl, Ölauffangwanne, Flachwanne, Auffangwanne basis c aus stahl, Schutzwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,84*
€ 598,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,68*
€ 594,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,34*
€ 569,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,85*
€ 551,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,19*
€ 505,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,16*
Zubehör
Denios
285830
ab € 122,84*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,08*
Zubehör
Denios
276016
ab € 302,13*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.