Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line für 2 Fässer, Stahl lackiert, Füße, o. Giro, H 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-324
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259324
EAN/GTIN:
     4055661022539
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 2 Fässer, lackiert,unterfahrbar, o. Gitterrost,1240x1210x430
  • Besonders kompakte, platzsparende Bauweise
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StaWaR
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung in enzianblau (RAL 5010)
  • Mit optimierter Fußkonstruktion für innerbetrieblichen Transport
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 440
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
  • Gitterrost: ohne
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 1240
  • Tiefe außen [mm]: 1210
  • Höhe außen [mm]: 430
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • Zulassung: ÜHP
  • Traglast gesamt [kg]: 1600
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 70
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1240 mm
Tiefe Außen:
1210 mm
Höhe Außen:
430 mm
Auffangvolumen:
440 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
1600 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl unterfahrbar denios, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, Stahlwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen metall, Metallwannen, Auffangwanne Stahl, Ölauffangwanne, Flachwanne, Auffangwanne basis c aus stahl, Schutzwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,15*
€ 546,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,57*
€ 542,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,89*
€ 523,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,68*
€ 507,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,60*
€ 463,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,55*
Zubehör
Denios
285830
ab € 122,59*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,01*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,22*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.