Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasswanne
>
Artikel
Auffangwanne classic-line für 8 Fässer, Stahl verzinkt, Füße, m.Giro, 340 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-259-335
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
259335
EAN/GTIN:
4055661022645
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 8 Fässer, verzinkt,unterfahrbar,m. Gitterrost,2455x1210x250
Hervorragend zur Lagerung größerer Mengen geeignet. Besonders leichtes Be- und Entladen durch niedrige Bauhöhe von 250 mm. Die optimierte Fußkonstruktion vereinfacht das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtert den innerbetrieblichen Transport
Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StaWaR
Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
Technische Daten:
Auffangvolumen [l]: 340
Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 8
Gitterrost: verzinkt
Version: unterfahrbar
Werkstoff: Stahl
Breite außen [mm]: 2455
Tiefe außen [mm]: 1210
Höhe außen [mm]: 250
Oberfläche: verzinkt
Zulassung: ÜHP
Traglast gesamt [kg]: 3200
Marke: DENIOS classic-line
Gewicht [kg]: 160
DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2455 mm
Tiefe Außen:
1210 mm
Höhe Außen:
250 mm
Auffangvolumen:
340 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
3200 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
160 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Auffangwannen
>
Auffangwannen aus Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Fasswanne
,
auffangwanne stahl unterfahrbar denios
,
fasswanne denios
,
fasswanne
,
Auffangwannen
,
Stahlwannen
,
Sicherheitswannen
,
Auffangwannen metall
,
Metallwannen
,
Auffangwanne Stahl
,
Ölauffangwanne
,
Flachwanne
,
Auffangwanne basis bc aus stahl
,
Schutzwanne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 905,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,65*
€ 1.238,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,56*
€ 1.229,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,37*
€ 1.178,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,04*
€ 1.137,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,85*
€ 1.077,96
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 50,17*
Zubehör
Erdungsset für Auffangwannen aus Stahl
Denios
285830
ab € 106,66*
Zubehör
Fassbock für 1 Fass à 50 / 60 oder 200 Liter, verzinkt
Denios
114524
ab € 130,62*
Zubehör
Fassbock für 2 Fässer à 50 / 60 oder 200 Liter, verzinkt
Denios
114527
ab € 165,14*
Zubehör
Fassbock für 3 Fässer à 50 / 60 Liter, verzinkt
Denios
114530
ab € 196,94*
Zubehör
Hebehilfe aus Edelstahl für Gitterroste aus Stahl und Edelstahl
Denios
285739
ab € 61,02*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® connect für ATEX-Zone 0
Denios
276016
ab € 300,77*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 78,80*
Zubehör
Verbindungsschiene für Auffangwannen
Denios
180772
ab € 42,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen