Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne pro-line für 4 Fässer, Stahl verzinkt, Füße, mit Giro, B 2470 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-356
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259356
EAN/GTIN:
     4055661022775
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne pro-line aus Stahl für 4 Fässer, verzinkt, unterfahrbar, m. Gitterrost, 816x2470x250
  • Leitfähige Kunststoff-Füße aus Polypropylen (PP) schützen vor Korrosion und Beschädigungen, schonen hochwertige Industrieböden und ermöglichen platzsparendes Ineinanderstapeln. Die optimierte Fußkonstruktion vereinfacht das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtert den innerbetrieblichen Transport
  • Einsetzbar in Zone 1
  • Herausnehmbarer feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene
  • Besonders kompakte, platzsparende Bauweise
  • Platzsparend ineinander stapelbar
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StaWaR
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 225
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 4
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 816
  • Tiefe außen [mm]: 2470
  • Höhe außen [mm]: 250
  • Oberfläche: verzinkt
  • Zulassung: ÜHP
  • Traglast gesamt [kg]: 1600
  • Marke: DENIOS pro-line
  • Gewicht [kg]: 103
  • Lagerkapazität zusätzlich: Fässer à 60 Liter: 8
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
816 mm
Tiefe Außen:
2470 mm
Höhe Außen:
250 mm
Auffangvolumen:
225 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
1600 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
103 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne denios, fasswanne, auffangwanne stahl, Auffangwannen, Stahlwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen metall, Metallwannen, Auffangwanne Stahl, Ölauffangwanne, Auffangwanne Öl, Schutzwanne, VarioTwin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,44*
€ 828,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,79*
€ 822,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,35*
€ 772,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,17*
€ 740,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,88*
€ 709,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,76*
Zubehör
Denios
285830
ab € 106,10*
Zubehör
Denios
114524
ab € 131,07*
Zubehör
Denios
114527
ab € 166,02*
Zubehör
Denios
114530
ab € 196,72*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,02*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,22*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,79*
Zubehör
Denios
180772
ab € 42,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.