Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne pro-line für 1 Fass à 200 l, verzinkt, Giro, el. leitf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-360
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259360
EAN/GTIN:
     4055661022812
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fahrbare Auffangwanne pro-line aus Stahl für 1 Fass à 200l, verzinkt, m. Gitterrost, elektr. leitf.
  • Mit Rollen aus elektrisch leitfähigem Kunststoff. Der Schiebebügel gewährleistet den sicheren innerbetrieblichen Transport von Gefahrstoffen
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • Befestigungsbügel mit Zurrgurt als Transportsicherung für 1 Fass à 200 Liter optional lieferbar
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 217
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 1
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: auf Rädern
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 1350
  • Tiefe außen [mm]: 815
  • Höhe außen [mm]: 995
  • Oberfläche: verzinkt
  • Traglast gesamt [kg]: 400
  • Marke: DENIOS pro-line
  • Gewicht [kg]: 68
  • Ausstattung: Schiebebügel, 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1350 mm
Tiefe Außen:
815 mm
Höhe Außen:
995 mm
Auffangvolumen:
217 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
400 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl denios, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, Fahrbare Auffangwanne, Stahlwannen, Fasswannen, Auffangwannen metall, Metallwannen, mobile Auffangwanne, Auffangwanne fahrbar, Auffangwanne fahrbar leitfähig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,51*
€ 875,26*
15 Tage
22
Frei Haus
ab € 947,28*
€ 1.070,19*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,26*
€ 1.041,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,77*
€ 1.031,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,59*
€ 990,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,86*
€ 960,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,51*
€ 908,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Denios
285830
ab € 122,80*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,15*
Zubehör
Denios
229527
ab € 107,57*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,79*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.