Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line für 2 Fässer à 60 l, Stahl lackiert, Giro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-371
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259371
EAN/GTIN:
     4055661022881
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne classic-line aus Stahl, lackiert, mit Gitterrost, 635x785x178
  • Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
Technische Daten:
  • Lagerkapazität: Fässer à 60 Liter: 2
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: nicht unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Auffangvolumen [l]: 65
  • Tiefe außen [mm]: 785
  • Breite außen [mm]: 635
  • Höhe außen [mm]: 178
  • Traglast gesamt [kg]: 400
  • Farbe: blau
  • Zulassung: ÜHP
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 41
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
635 mm
Tiefe Außen:
785 mm
Höhe Außen:
178 mm
Auffangvolumen:
65 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
400 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
41 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl unterfahrbar denios, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, Stahlwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen metall, Metallwannen, Auffangwanne Stahl, Ölauffangwanne, Flachwanne, Schutzwanne, basis k wanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,69*
€ 301,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,20*
€ 297,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,95*
€ 273,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,41*
€ 245,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,05*
Zubehör
Denios
285830
ab € 115,86*
Zubehör
Denios
285739
ab € 60,99*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,53*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.