Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Wannen (Lagerbedarf)
>
Auffangwanne
>
Tank-Auffangwanne
>
Artikel
Auffangwanne classic-line für 1 IBC, verzinkt, Abfüllbereich und Abfüllbock
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
Lager 420
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-259-386
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
259386
EAN/GTIN:
4055661023031
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Stahl m. Abfüllbereich für 1 IBC, verzinkt, Abfüllbock
Mit Abfüllbereich für höhere Sicherheit beim Ab- und Umfüllen. Optimierte Fußkonstruktion vereinfacht das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtert den innerbetrieblichen Transport
Mit Abfüllbereich
Für aggressive Medien wie Säuren und Laugen können die Wannen mit einer hochbeständigen Einlegewanne aus Polyethylen (PE) ausgestattet werden
Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
Zugelassen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe
Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
3-seitiger verzinkter Spritzschutz optional lieferbar
Zur Lagerung von 1 IBC, ASF- oder ASP-Behälter à 1000 Liter oder bis zu 4 Fässer à 200 Liter
Optimaler Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
Sicheres Abfüllen durch Abfüllbock mit nach vorn geneigter Lagerebene
Technische Daten:
Auffangvolumen [l]: 1000
Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 1
Gitterrost: verzinkt
Version: unterfahrbar
Werkstoff: Stahl
Breite außen [mm]: 1350
Tiefe außen [mm]: 1650
Höhe außen [mm]: 1180
Oberfläche: verzinkt
Zulassung: ÜHP
Traglast gesamt [kg]: 2000
Marke: DENIOS classic-line
Gewicht [kg]: 230
Lagerkapazität zusätzlich: Fässer à 200 Liter: 4
Ausstattung: mit Abfüllbock
DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1350 mm
Tiefe Außen:
1650 mm
Höhe Außen:
1180 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
230 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Auffangwannen
>
Auffangwannen aus Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Fasswanne
,
IBC-Auffangwanne
,
IBC-Station
,
Tank-Auffangwanne
,
auffangwanne stahl unterfahrbar denios
,
fasswanne denios
,
fasswanne
,
Auffangwannen
,
Stahlwannen
,
Auffangwannen IBC
,
Auffangwannen metall
,
IBC Wannen
,
Abfüllbock
,
TC-A
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.087,31*
€ 1.210,44*
Lager 711
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.093,27*
€ 2.233,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,44*
€ 1.440,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.202,14*
€ 1.430,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,88*
€ 1.348,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,88*
€ 1.319,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,31*
€ 1.293,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ableitfähiger Wanneneinsatz aus HDPE, für Auffangwannen 1350 x 1650 mm
Denios
270790
ab € 1.044,07*
Zubehör
Aufsteckbare Spritzschutzwand, verzinkt, für Auffangwannen mit Breite 1350 mm
Denios
114567
ab € 365,67*
Zubehör
Aufsteckbarer Kannenträger für Auffangwannen zur IBC-Lagerung
Denios
114566
ab € 86,53*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Erdungsset für Auffangwannen aus Stahl
Denios
285830
ab € 122,80*
Zubehör
Hebehilfe aus Edelstahl für Gitterroste aus Stahl und Edelstahl
Denios
285739
ab € 61,15*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® connect für ATEX-Zone 0
Denios
276016
ab € 300,79*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 84,08*
Zubehör
Säurebeständiger Wanneneinsatz aus HDPE, für Auffangwannen 1350 x 1650 mm
Denios
114433
ab € 690,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen