Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line für 2 IBC, lackiert, Abfüllbereich, Abfüllbock u. Giro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-393
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259393
EAN/GTIN:
     4055661023109
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Stahl m. Abfüllbereich für 2 IBC, lackiert, Gitterrost und Abfüllbock
  • Mit Abfüllbereich für höhere Sicherheit beim Ab- und Umfüllen. Die optimierte Fußkonstruktion vereinfacht das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtert den innerbetrieblichen Transport
  • Mit Abfüllbereich
  • Für aggressive Medien wie Säuren und Laugen können die Wannen mit einer hochbeständigen Einlegewanne aus Polyethylen (PE) ausgestattet werden
  • Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 des DIBt, Berlin und der StaWa-R
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • 3-seitiger verzinkter Spritzschutz optional lieferbar
  • Zur Lagerung von bis zu 2 IBC, ASF- oder ASP-Behälter à 1000 Liter oder bis zu 8 Fässer à 200 Liter
  • Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung in enzianblau (RAL 5010)
  • Sicheres Abfüllen durch Abfüllbock mit nach vorn geneigter Lagerebene
  • Herausnehmbarer, feuerverzinkter Gitterrost als weitere Stellebene
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 2
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 2680
  • Tiefe außen [mm]: 1650
  • Höhe außen [mm]: 885
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • Zulassung: ÜHP
  • Traglast gesamt [kg]: 4000
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 315
  • Lagerkapazität zusätzlich: Fässer à 200 Liter
  • Ausstattung: mit einem Abfüllbock
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2680 mm
Tiefe Außen:
1650 mm
Höhe Außen:
885 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
4000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
315 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl unterfahrbar denios, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, Stahlwannen, Auffangwannen IBC, Auffangwannen metall, IBC Wannen, Abfüllbock, IBC-Auffangwanne, TC-2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.259,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.417,82*
€ 1.687,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.403,78*
€ 1.670,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,51*
€ 1.598,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,72*
€ 1.553,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.259,13*
€ 1.498,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
270792
ab € 1.176,37*
Zubehör
Denios
114568
ab € 373,43*
Zubehör
Denios
114566
ab € 86,54*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,16*
Zubehör
Denios
285830
ab € 122,84*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,08*
Zubehör
Denios
276016
ab € 302,13*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,04*
Zubehör
Denios
114436
ab € 918,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.