Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasswanne
>
Artikel
Auffangwanne classic-line für 2 IBC, verzinkt, Abfüllbereich, Abfüllbock u. Giro
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-259-394
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
259394
EAN/GTIN:
4055661023116
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Stahl m. Abfüllbereich für 2 IBC, verzinkt, Gitterrost und Abfüllbock
Mit Abfüllbereich für höhere Sicherheit beim Ab- und Umfüllen. Die optimierte Fußkonstruktion vereinfacht das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtert den innerbetrieblichen Transport
Mit Abfüllbereich
Für aggressive Medien wie Säuren und Laugen können die Wannen mit einer hochbeständigen Einlegewanne aus Polyethylen (PE) ausgestattet werden
Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 des DIBt, Berlin und der StaWa-R
Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
3-seitiger verzinkter Spritzschutz optional lieferbar
Zur Lagerung von bis zu 2 IBC, ASF- oder ASP-Behälter à 1000 Liter oder bis zu 8 Fässer à 200 Liter
Optimaler Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
Sicheres Abfüllen durch Abfüllbock mit nach vorn geneigter Lagerebene
Herausnehmbarer, feuerverzinkter Gitterrost als weitere Stellebene
Technische Daten:
Auffangvolumen [l]: 1000
Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 2
Gitterrost: verzinkt
Version: unterfahrbar
Werkstoff: Stahl
Breite außen [mm]: 2680
Tiefe außen [mm]: 1650
Höhe außen [mm]: 885
Oberfläche: verzinkt
Zulassung: ÜHP
Traglast gesamt [kg]: 4000
Marke: DENIOS classic-line
Gewicht [kg]: 315
Lagerkapazität zusätzlich: Fässer à 200 Liter: 4
Ausstattung: mit einem Abfüllbock
DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2680 mm
Tiefe Außen:
1650 mm
Höhe Außen:
885 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
4000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
315 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Auffangwannen
>
Auffangwannen aus Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Fasswanne
,
auffangwanne stahl unterfahrbar denios
,
fasswanne denios
,
fasswanne
,
Auffangwannen
,
Stahlwannen
,
Auffangwannen IBC
,
Auffangwannen metall
,
IBC Wannen
,
Abfüllbock
,
IBC-Auffangwanne
,
TC-2A
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.398,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.573,37*
€ 1.872,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.560,15*
€ 1.856,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.488,57*
€ 1.771,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.444,25*
€ 1.718,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.398,20*
€ 1.663,86
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ableitfähiger Wanneneinsatz aus HDPE, für Auffangwannen B x T (mm) = 2680 x 1650
Denios
270792
ab € 1.179,40*
Zubehör
Aufsteckbare Spritzschutzwand, verzinkt, für Auffangwannen mit Breite 2680 mm
Denios
114568
ab € 375,50*
Zubehör
Aufsteckbarer Kannenträger für Auffangwannen zur IBC-Lagerung
Denios
114566
ab € 78,09*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 50,05*
Zubehör
Erdungsset für Auffangwannen aus Stahl
Denios
285830
ab € 115,86*
Zubehör
Hebehilfe aus Edelstahl für Gitterroste aus Stahl und Edelstahl
Denios
285739
ab € 60,99*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® connect für ATEX-Zone 0
Denios
276016
ab € 301,53*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 78,77*
Zubehör
Säurebeständiger Wanneneinsatz aus HDPE, für Auffangwannen 2680 x 1650 mm
Denios
114436
ab € 919,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen