Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Notfall-Set Small im mobilen Caddy, Ausführung Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-267-168
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267168
EAN/GTIN:
     4055661024960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB - Mobiles Notfall-Set Small im Caddy, Ausführung Universal
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • Zweckmäßige Zusammenstellung von hochwertigen DENSORB Bindemitteln und Reinigungsutensilien
  • Mit durchsichtiger Tür zur schnellen Inhaltskontrolle
  • Schnell am Einsatzort
  • Mit robusten und bodenschonenden Vollgummirädern zum leichten und schnellen Manövrieren
  • Der ergonomische Handgriff optimiert die Manövrierfähigkeit
  • Der handliche Türgriff ermöglicht das Verschließen mittels Vorhängeschloss bzw. Verplomben, um den Inhalt vor unbefugtem Zugriff zu schützen
  • Eine Aussparung an der Rückseite ermöglicht das Anbringen eines Warnaufstellers mithilfe eines optionalen Befestigungs-Sets (nicht im Set enthalten)
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
  • Wahlweise in grauem oder signalgelbem Caddy
  • Besonderheit der Befüllung ist die perforierte Bindevlies-Rolle, von der die benötigte Menge individuell abgerissen werden kann
  • universell einsetzbar: nimmt nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Universal
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 1 Bindevlies-Rolle 20 m x 38 cm, inkl. Achse zur Aufhängung, 8 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm, 2 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm, 25 Wischtücher 38 x 40 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 5 Entsorgungsbeutel
  • Breite außen [mm]: 510
  • Tiefe außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 950
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 55
  • Länge außen [mm]: 400
  • Farbe: anthrazit
  • Typ: Small
Weitere Informationen:
Länge Außen:
400 mm
Breite Außen:
510 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
950 mm
Aufnahmekapazität:
55 Liter / VE
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set, Notfall Set, Leckage Set, Industriebindevlies, Bindemittel für ausgelaufene Flüssigkeiten, Notfall-Set Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel, Sorbent-Bindemittel-Soforthilfe-Set, Spill Kit, Caddy
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
25
Frei Haus
ab € 413,70*
€ 501,00*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,42*
€ 586,67*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,67*
€ 698,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,96*
€ 678,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,13*
€ 618,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,40*
€ 607,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,42*
€ 590,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
ab € 76,36*
Zubehör
Denios
270419
ab € 85,33*
Zubehör
Denios
267171
ab € 139,20*
Zubehör
Denios
206980
ab € 179,48*
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.