Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall-Set Caddy Small, Universal, Aufnahmekapazität 55 l 242598-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242598-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267168
EAN/GTIN:
     4055661024960
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Notfall-Set Caddy Small, Universal, Aufnahmekapazität 55 l Mobil, robust und ergonomisch: Das Notfall-Set Caddy Small lässt sich dank bodenschonender Vollgummi-Bereifung und ergonomischem Griff bequem verfahren. Eine große, weit öffnende Tür erleichtert den Zugriff auf den Inhalt, darunter Schutzhandschuhe, Schlangen, Kissen und Bindevlies. Notfall-Set Caddy Small mit hochwertigen DENSORB Bindemitteln Robuster Transportwagen mit bodenschonenden Vollgummirädern Zum Beseitigen von Leckagen und Flüssigkeitsunfällen Inkl. Schutzhandschuhe für Anwender und Müllbeutel für gebrauchtes Bindevlies Schlangen, Matten und Kissen dämmen Leckagen ein bzw. nehmen Flüssigkeit auf Große, durchsichtige Tür für schnelle Inhaltskontrolle und komfortablen Zugriff Ergonomischer Griff für einfaches Manövrieren Vorrichtung zum Verschließen bzw. Verplomben der Tür als Diebstahlschutz Warnaufsteller auf der Caddy-Rückseite bequem einsetzen (exklusive) Perforierte Bindevlies-Rolle nach Bedarf abreißen Inkl. mehrsprachigem Aufkleber-Set zur Kennzeichnung des Notfall-Sets In verschiedenen Ausführungen u. a. für Öle oder Chemikalien erhältlich Geeignet für Flüssigkeiten = universell Aufnahmekapazität = 55 l Material = Kunststoff Breite = 400 mm Farbe = grau
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
55 l
Geeignet für Flüssigkeiten:
universell
Breite:
400 mm
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
950.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
25.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schröder-Schierenberg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set, Leckage-Notfallsets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,94*
€ 501,77*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,64*
€ 590,39*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,77*
€ 597,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,19*
€ 580,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,53*
€ 530,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,30*
€ 516,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,94*
€ 494,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
ab € 76,51*
Zubehör
Denios
270419
ab € 85,38*
Zubehör
Denios
267171
ab € 138,67*
Zubehör
Denios
206980
ab € 179,42*
Zubehör
Denios
259696
ab € 35,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.