Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line aus PE für 4 Fässer, PE-Gitterrost, 1500x1500x175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-267-986
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267986
EAN/GTIN:
     4055661025646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasswanne
fasswanne denios
fasswanne
Auffangwanne classic-line aus Polyethylen (PE) für 4 Fässer, mit PE-Gitterrost, 1500x1500x175
  • Die niedrige Bauhöhe vereinfacht die interne Logistik, egal, ob einzelne Fässer oder komplett beladene Euro- bzw. Chemiepaletten gelagert werden sollen
  • Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
  • Gesetzeskonform: nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht
  • Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
  • Besonders kompakte und platzsparende Bauweise
  • Einfach kombinierbar zum Schutz auch größerer Flächen
Technische Daten:
  • Gitterrost: Kunststoff
  • Version: nicht unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 220
  • Gewicht [kg]: 92
  • Breite außen [mm]: 1500
  • Tiefe außen [mm]: 1500
  • Höhe außen [mm]: 150
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 4
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1500 mm
Tiefe Außen:
1500 mm
Höhe Außen:
150 mm
Auffangvolumen:
220 l
Gitterrost:
Kunststoff
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
4 mm
Gewicht:
92 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne, Auffangwannen, PE Auffangwanne, Kunststoffwanne, Bodenwanne, Kunststoff-Auffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 746,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,59*
€ 1.034,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,85*
€ 1.026,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,72*
€ 986,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,06*
€ 949,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,56*
€ 888,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216678
ab € 328,01*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,00*
Zubehör
Denios
215854
ab € 37,82*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,62*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.