Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line aus PE für 6 Fässer, verz. Gitterrost, 2200x1500x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-267-987
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267987
EAN/GTIN:
     4055661025653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasswanne
fasswanne denios
fasswanne
Auffangwanne classic-line aus Polyethylen (PE) für 6 Fässer, mit verzinktem Gitterrost,2200x1500x150
  • Die niedrige Bauhöhe vereinfacht die interne Logistik, egal, ob einzelne Fässer oder komplett beladene Euro- bzw. Chemiepaletten gelagert werden sollen
  • Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
  • Gesetzeskonform: nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht
  • Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
  • Besonders kompakte und platzsparende Bauweise
  • Einfach kombinierbar zum Schutz auch größerer Flächen
Technische Daten:
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: nicht unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 355
  • Gewicht [kg]: 112
  • Breite außen [mm]: 2200
  • Tiefe außen [mm]: 1500
  • Höhe außen [mm]: 150
  • Zulassung: DIBt
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Z-40.22-491
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 6
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2200 mm
Tiefe Außen:
1500 mm
Höhe Außen:
150 mm
Auffangvolumen:
355 l
Gitterrost:
verzinkt
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
4 mm
Gewicht:
112 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne, Auffangwannen, PE Auffangwanne, Kunststoffwanne, Bodenwanne, Kunststoff-Auffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 856,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,15*
€ 1.167,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,32*
€ 1.149,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,49*
€ 1.075,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,86*
€ 1.044,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,01*
€ 1.018,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216678
ab € 329,10*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,94*
Zubehör
Denios
215854
ab € 37,75*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,57*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.