Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne pro-line für 1 IBC, lackiert, Abfüllbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-273-883
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     273883
EAN/GTIN:
     4055661027534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne pro-line aus Stahl für 1 IBC, lackiert, Abfüllbock
  • Mehr Aufmerksamkeit bei Beschickung und Transport durch Reflektoren in Signalfarben
  • Mit Abfüllbereich für höhere Sicherheit beim Ab- und Umfüllen
  • Optimierte Fußkonstruktion vereinfacht das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtert den innerbetrieblichen Transport
  • Für aggressive Medien wie Säuren und Laugen können die Wannen mit einer hochbeständigen Einlegewanne aus Polyethylen (PE) ausgestattet werden
  • Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
  • Zugelassen zur Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • 3-seitiger verzinkter Spritzschutz optional lieferbar
  • Zur Lagerung von 1 IBC, ASF- oder ASP-Behälter à 1000 Liter oder bis zu 4 Fässer à 200 Liter
  • Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung in verkehrsgrau (RAL 7043)
  • Sicheres Abfüllen durch Abfüllbock mit nach vorn geneigter Lagerebene
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 1
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 1350
  • Tiefe außen [mm]: 1650
  • Höhe außen [mm]: 1172
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: grau
  • Zulassung: ÜHP
  • Traglast gesamt [kg]: 2000
  • Marke: DENIOS pro-line
  • Gewicht [kg]: 204
  • Ausstattung: mit einem Abfüllbock
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1350 mm
Tiefe Außen:
1650 mm
Höhe Außen:
1172 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Gewicht:
204 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl unterfahrbar denios, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, Stahlwannen, Auffangwannen IBC, Auffangwannen Metall, IBC Wannen, Abfüllbock, IBC-Auffangwanne, TC-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.073,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,72*
€ 1.449,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,11*
€ 1.442,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,07*
€ 1.376,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,31*
€ 1.331,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,31*
€ 1.277,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
136466
ab € 156,60*
Zubehör
Denios
270790
ab € 1.048,91*
Zubehör
Denios
114567
ab € 366,66*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Denios
285830
ab € 106,82*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,08*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,70*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,72*
Zubehör
Denios
114433
ab € 692,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.