Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Wannen (Lagerbedarf)
>
Auffangwanne
>
Tank-Auffangwanne
>
Artikel
Auffangwanne classic-line für 1 IBC à 600 l, lackiert, Gitterrost, Abfüllbereich
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-304-676
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
304676
EAN/GTIN:
4055661034464
Suchbegriffe:
IBC-Auffangwanne
IBC-Station
Tank-Auffangwanne
ibc-auffangwanne denios
Auffangwanne classic-line aus Stahl m. Abfüllbereich für 1 IBC à 600 Liter, lackiert, Gitterrost
Mit Abfüllbereich für höhere Sicherheit beim Ab- und Umfüllen. Optimierte Fußkonstruktion vereinfacht das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtert den innerbetrieblichen Transport
Maßgeschneiderte Lösung speziell für 600-Liter-IBC spart effektiv Platz in Lager und Produktion
Dank des niedrigen Wannenrandes auch für die Lagerung entzündbarer Medien zugelassen
Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
Zugelassen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe
Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
Technische Daten:
Auffangvolumen [l]: 600
Lagerkapazität: IBC à 600 Liter: 1
Breite außen [mm]: 1104
Tiefe außen [mm]: 1722
Höhe außen [mm]: 540
Oberfläche: pulverbeschichtet
Zulassung: ÜHP
Traglast gesamt [kg]: 1200
Marke: DENIOS classic-line
Gewicht [kg]: 127,17
Ausstattung: mit Gitterrost
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1104 mm
Tiefe Außen:
1722 mm
Höhe Außen:
540 mm
Auffangvolumen:
600 l
Traglast gesamt:
1200 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
127,17 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Auffangwannen
>
Auffangwannen aus Stahl
Weitere Suchbegriffe:
ibc auffangwanne
,
ibc-auffangwanne 600l
,
Auffangwannen
,
Stahlwannen
,
Auffangwannen IBC
,
Auffangwannen metall
,
IBC Wannen
,
IBC-Auffangwanne 600 Liter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 784,55*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,18*
€ 1.058,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,07*
€ 1.048,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,66*
€ 1.014,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,24*
€ 983,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,55*
€ 933,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufsteckbare Spritzschutzwand, verzinkt, für Auffangwannen mit Breite 1350 mm
Denios
114567
ab € 365,67*
Zubehör
Aufsteckbarer Kannenträger für Auffangwannen zur IBC-Lagerung
Denios
114566
ab € 86,53*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Erdungsset für Auffangwannen aus Stahl
Denios
285830
ab € 122,80*
Zubehör
Hebehilfe aus Edelstahl für Gitterroste aus Stahl und Edelstahl
Denios
285739
ab € 61,15*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® connect für ATEX-Zone 0
Denios
276016
ab € 300,79*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 84,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen