Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkette für Rohrzange "HEAVY DUTY" 12" ;


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzkette für Rohrzange "HEAVY DUTY" 12" ;
Artikel-Nr.:
     4219-10461491
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70267
EAN/GTIN:
     4004625028636
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Kettenrohrzangen-Kette
Armaturenschonzange
Ersatzkette für Rohrzange "HEAVY DUTY" 12" ;
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,28*
€ 597,64*
Lager 4219
Frei Haus
ab € 535,13*
€ 625,29*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,29*
€ 744,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,63*
€ 731,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,02*
€ 669,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,23*
€ 657,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,13*
€ 636,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.