Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Mehrwegbehälter MB - Doppelboden C0402-0046Bito Mehrwegbehälter MB - Doppelboden C0402-0046


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Mehrwegbehälter MB - Doppelboden C0402-0046Bito Mehrwegbehälter MB - Doppelboden C0402-0046
Bito Mehrwegbehälter MB - Doppelboden C0402-0046Bito Mehrwegbehälter MB - Doppelboden C0402-0046
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-C0402-0046
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C0402-0046
EAN/GTIN:
     4250692922081
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter bito
mf behälter

Mehrwegbehälter MB mit Doppelboden und Kufe

Der Mehrwegbehälter MB mit Doppelboden und Kufe spart viel Platz beim Leertransport Dieser BITO Mehrwegbehälter MB ist mit einem Doppelboden und praktischen Kufen zum einfachen Abstellen und Bewegen ausgestattet und spart, wenn er nicht beladen ist, kostbaren Platz im Lager oder beim Leertransport. Trotz der anmontierten Kufen lassen sich diese BITOBOXEN MB leer problemlos ineinander stellen und nehmen dadurch nur wenig Platz in Anspruch. Ihr Grundformat beträgt 800 x 600 mm – im Inneren der Box ist also viel Platz für Güter aller Art. So ist der Mehrwegbehälter MB ideal geeignet für das Lager, den Transport oder die Kommissionierung. Ein einfaches Handling der BITOBOXEN ermöglichen die ergonomischen, geschlossenen Handgriffe. Dank des robusten und dennoch leichten Kunststoffs besitzen die Behälter ein geringes Eigengewicht und sind sehr langlebig. Das Material ist in einem Bereich von -20 °C bis +90 °C temperaturbeständig. Passend für die Kufenbehälter sind Etikettentaschen für Begleitpapiere oder Etiketten verfügbar. Sie sind einfach und gleichzeitig sicher an den Behältern zu befestigen.
  • der EINE für Transport, Kommissionierung und Lagerung
  • der erste nestbare Behälter mit Kufen
  • spart Volumen beim Leertransport bzw. bei der Leergut-Lagerung
  • einfaches Handling durch geschlossenen, ergonomischen Handgriff
  • Bodenbreite außen: 508 mm
  • Bodenlänge außen: 690 mm
  • Breite: 600 mm
  • Höhe: 423 mm
  • Innenbreite unten: 500 mm
  • Innenhöhe: 288 mm
  • Innenlänge unten: 682 mm
  • Länge: 800 mm
  • Boden: Doppelboden
  • Deckel: ohne Deckel
  • Farbe: taubenblau
  • Farbe (Behaelter, nur Shop!): taubenblau
  • Inhaltsbelastung: 200 kg
  • konfigurierbar?: Nein
  • Material: PP
  • Typen­be­zeich­nung: MB86321DKUFE
  • Volumen: 114 Liter
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter blau, MF-Behälter Mehrwegbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
20
Frei Haus
ab € 61,80*
€ 75,96*
€ 4,90*
ab € 79,28*
€ 98,33*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 82,11*
€ 99,24*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,41*
€ 99,65*
Lager 4223
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 103,08*
€ 124,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 20,52*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 95,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 20,58*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0328-0007
ab € 39,95*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19439
ab € 149,34*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.