Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Eurostapelbehälter BN C0850-0005Bito Eurostapelbehälter BN C0850-0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Eurostapelbehälter BN C0850-0005Bito Eurostapelbehälter BN C0850-0005
Bito Eurostapelbehälter BN C0850-0005Bito Eurostapelbehälter BN C0850-0005
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-C0850-0005
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C0850-0005
EAN/GTIN:
     4250692913515
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
  • extrem robuster Behälter im Euromaß
  • Außenwände geschlossen oder durchbrochen lieferbar
  • alle Behälter mit geschlossenem Standardboden
  • großes Innenvolumen
  • ergonomische Durchfassgriffe
  • auch mit Sicht-/Entnahmeöffnung
  • Farbe blau
  • Breite: 400 mm
  • Höhe: 78 mm
  • Innenbreite oben: 360 mm
  • Innenhöhe: 74 mm
  • Innenlänge oben: 560 mm
  • Länge: 600 mm
  • Auflast: 400 kg
  • Boden: Standardboden
  • Farbe: blau
  • Farbe (Behaelter, nur Shop!): blau
  • Inhaltsbelastung: 20 kg
  • konfigurierbar?: Nein
  • Material: PP
  • Typen­be­zeich­nung: BN6407
  • Volumen: 15 Liter
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro-stapelbehälter blau, euro normbehälter, eurobehälter geschlossen, Euro Normbehälter Euro-Behälter Euro-Stapelbehälter Eurobehälter Eurokiste Euronormbox Eurostapelbehälter KLT-Behälter Kleinladungsträger Kleinlastträger Kunststoffkiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 17,57*
2
€ 4,90*
ab € 15,71*
€ 21,76*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,92*
€ 22,44*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,89*
€ 22,66*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 20,78*
€ 28,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1568
ab € 13,02*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1144
ab € 48,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
9454
ab € 12,11*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1492
ab € 56,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1153
ab € 8,95*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1491
ab € 50,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.