Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac CP 12.04 Vollpappe Versandtasche DIN A4+ 245 x 345 x -30 mm (Innenm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Versandtasche_Vollpappe_weiß_DINA4_245mmx345mmx30mm_7131204_(1).jpg
Versandtasche_Vollpappe_weiß_DINA4_245mmx345mmx30mm_7131204_(1).jpg
Versandtasche_Vollpappe_weiß_DINA4_245mmx345mmx30mm_7131204_(2).jpg
Vollpappe_Versandtasche_Aufriss
Vollpappe_Versandtasche_Steckverschluss
Artikel-Nr.:
     424-7131204
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 12.04
EAN/GTIN:
     4251684753775
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
ColomPac CP 12.04 Vollpappe Versandtasche DIN A4+ 245 x 345 x -30 mm (Innenm
Schneller Versand durch Selbstklebestreifen. Mittels Aufreißfaden komfortabel für den Empfänger zu öffnen. Durch die Rillungen variable Höhe bis 30 mm Knickschutz und stabiler Kantenschutz Material: Vollpappe Das geringe Eigengewicht der Vollpappe-Versandtasche spart Porto Farbe: Repräsentativ weiß Außenmaß: 250 x 353 mm Öffnungsseite: 245 mm Format: DIN A4+ Postporto: Großbrief (-20 mm Höhe) Farbe: weiß Verschluss: Selbstklebestreifen Ausführung: Aufreißfaden Material: Vollpappe Grammatur: 450 gr/m²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
Großbrief
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Form:
Versandtasche
Grammatur:
450 g/m²
Material:
Vollpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
27.00
Breite:
45.00
Höhe:
0.40
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,44*
€ 0,58*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,67*
2 Tage
3516
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,68*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,42*
€ 0,74*
Lager 424
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 89,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,61*
Sonstiges
Soennecken
1351
ab € 1,11*
Sonstiges
Dinkhauser
CP012.07
ab € 0,49*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 012.02
ab € 0,24*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 012.01
ab € 0,22*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 012.03
ab € 0,29*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 012.05
ab € 0,34*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 012.06
ab € 0,41*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,36*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.