Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Quickschellen
>
Artikel
Rohrclips, einfach, 10 mm
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
427-750110
Hersteller:
Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
750110
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Rohrclip
Rohrclips, einfach, 10 mm
mit Messingbuchse/Innengewinde M 6
schnelle Montage
Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +120°C
halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfach
Abmessung:
10 mm
Messingbuchse/Innengewinde:
M6
Inhalt:
100 Stück
... >
Lager 427
>
Rohrschellen
>
Rohrclips
Weitere Suchbegriffe:
klemmschelle m6
,
klemmschellen
,
rohrclip einfach
,
Rohrclipse
,
Clipse
,
PVC Clips
,
Rohrschelle
,
Schelle
,
Plasteschelle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,34*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,91*
€ 28,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,53*
€ 28,00
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,36*
€ 26,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,51*
€ 25,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,85*
€ 24,81
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,34*
€ 20,63
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rohrclips, doppelt, 10 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750210
ab € 33,02*
Ähnlich
Rohrclips, doppelt, 12 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750212
ab € 33,05*
Ähnlich
Rohrclips, doppelt, 15 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750215
ab € 35,28*
Ähnlich
Rohrclips, doppelt, 18 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750218
ab € 39,09*
Ähnlich
Rohrclips, doppelt, 22 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750222
ab € 19,65*
Ähnlich
Rohrclips, doppelt, 28 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750228
ab € 25,52*
Ähnlich
Rohrclips, doppelt, 8 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750208
ab € 33,16*
Ähnlich
Rohrclips, einfach, 12 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750112
ab € 17,20*
Ähnlich
Rohrclips, einfach, 15 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750115
ab € 17,20*
Ähnlich
Rohrclips, einfach, 18 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750118
ab € 21,27*
Ähnlich
Rohrclips, einfach, 22 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750122
ab € 11,66*
Ähnlich
Rohrclips, einfach, 28 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750128
ab € 13,62*
Ähnlich
Rohrclips, einfach, 35 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750135
ab € 15,24*
Ähnlich
Rohrclips, einfach, 6 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750106
ab € 17,21*
Ähnlich
Rohrclips, einfach, 8 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750108
ab € 17,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen