Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrclips, einfach, 22 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-750122
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     750122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Rohrclip

Rohrclips, einfach, 22 mm

  • mit Messingbuchse/Innengewinde M 6
  • schnelle Montage
  • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +120°C
  • halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfach
Abmessung:
22 mm
Messingbuchse/Innengewinde:
M6
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: klemmschelle m6, klemmschellen, rohrclip einfach, Rohrclipse, Clipse, PVC Clips, Rohrschelle, Schelle, Plasteschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,41*
€ 19,53
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,28*
€ 19,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,45*
€ 18,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,87*
€ 17,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,42*
€ 17,16
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,66*
€ 13,88
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750210
ab € 33,02*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750212
ab € 33,05*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750215
ab € 35,28*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750218
ab € 39,09*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750222
ab € 19,65*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750228
ab € 25,52*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750208
ab € 33,16*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750110
ab € 17,34*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750112
ab € 17,20*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750115
ab € 17,20*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750118
ab € 21,27*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750128
ab € 13,62*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750135
ab € 15,24*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750106
ab € 17,21*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750108
ab € 17,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.