Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Rohrschellen
>
Quickschellen
>
Artikel
Rohrclips, einfach, 12 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
427-750112
Hersteller:
Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
750112
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Quickschellen
Rohrclip
Rohrklemmschellen aus Kunststoff
rohrclip
Rohrclips, einfach, 12 mm
mit Messingbuchse/Innengewinde M 6
schnelle Montage
Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +120°C
halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfach
Abmessung:
12 mm
Messingbuchse/Innengewinde:
M6
Inhalt:
100 Stück
... >
Lager 427
>
Rohrschellen
>
Rohrclips
Weitere Suchbegriffe:
Rohrclipse
,
Clipse
,
PVC Clips
,
Rohrschelle
,
Schelle
,
Plasteschelle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2494*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2494*
€ 0,29679
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2394*
€ 0,28489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2294*
€ 0,27299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rohrclips, doppelt, 10 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750210
€ 0,4469*
Ähnlich
Rohrclips, doppelt, 12 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750212
€ 0,4469*
Ähnlich
Rohrclips, doppelt, 15 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750215
€ 0,4765*
Ähnlich
Rohrclips, doppelt, 18 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750218
€ 0,5259*
Ähnlich
Rohrclips, doppelt, 22 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750222
€ 0,556*
Ähnlich
Rohrclips, doppelt, 28 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750228
€ 0,704*
Ähnlich
Rohrclips, doppelt, 8 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750208
€ 0,4469*
Ähnlich
Rohrclips, einfach, 10 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750110
€ 0,2494*
Ähnlich
Rohrclips, einfach, 15 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750115
€ 0,2494*
Ähnlich
Rohrclips, einfach, 18 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750118
€ 0,2988*
Ähnlich
Rohrclips, einfach, 22 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750122
€ 0,3386*
Ähnlich
Rohrclips, einfach, 28 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750128
€ 0,3878*
Ähnlich
Rohrclips, einfach, 35 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750135
€ 0,44*
Ähnlich
Rohrclips, einfach, 6 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750106
€ 0,2494*
Ähnlich
Rohrclips, einfach, 8 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750108
€ 0,2494*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.