Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 3/4 Zoll, 26 - 28 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-772528
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     772528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Einschlagrohrschellen
Stiftrohrschelle

Stiftrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 3/4 Zoll, 26 - 28 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Einschlagschellen mit genietetem Vierkantstift
  • Schallschutz für DIN4109
  • Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +110°C
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • Stiftlänge 80 mm
  • Materialmaße: 20 x 1,5 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
3/4 Zoll
Spannbereich:
26 - 28 mm
Materialmaße:
1,5 x 20 mm
Stiftlänge:
80 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: din 4109, Stiftrohrschelle mit Schallschutz, Stiftrohrschellen mit Schallschutz, DIN4109, Schlagschelle, Schlagschellen, Einschlagschelle, Einschlagschellen, Schelle mit Dorn, Schelle mit Einschlagstift, triviale Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,90*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,789* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 100,22*
€ 119,26
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 98,96*
€ 117,76
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 95,25*
€ 113,35
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 93,51*
€ 111,28
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 78,90*
€ 93,89
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
774449
ab € 48,23*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
774043
ab € 90,16*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
773235
ab € 82,67*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
772123
ab € 77,14*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
777480
ab € 81,43*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
775056
ab € 74,52*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
770814
ab € 106,87*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
784856
ab € 64,79*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
784043
ab € 60,05*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
783235
ab € 53,88*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
782123
ab € 50,45*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
785763
ab € 34,57*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
782628
ab € 52,50*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
781519
ab € 50,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.