Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 1 1/4 Zoll, 40 - 43 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-784043
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     784043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagrohrschellen
Stiftrohrschelle

Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 1 1/4 Zoll, 40 - 43 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Einschlagschellen mit genietetem Vierkantstift
  • Stiftlänge 80 mm
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • Materialmaße: 20 x 1,5 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
1 1/4 Zoll
Spannbereich:
40 - 43 mm
Materialmaße:
1,5 x 20 mm
Stiftlänge:
80 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stiftrohrschelle ohne Schallschutzeinlage, Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, Schlagschelle, Schlagschellen, Einschlagschelle, Einschlagschellen, Schelle mit Dorn, Schelle mit Einschlagstift, triviale Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,05*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,6005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 77,66*
€ 92,42
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 76,71*
€ 91,28
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 73,45*
€ 87,41
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 71,28*
€ 84,82
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 60,05*
€ 71,46
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
774449
ab € 48,23*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
774043
ab € 90,16*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
773235
ab € 82,67*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
772123
ab € 77,14*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
777480
ab € 81,43*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
775056
ab € 74,52*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
772528
ab € 78,90*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
770814
ab € 106,87*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
784856
ab € 64,79*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
783235
ab € 53,88*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
782123
ab € 50,45*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
785763
ab € 34,57*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
782628
ab € 52,50*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
781519
ab € 50,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.