Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 1 1/2 Zoll, 48 - 56 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-784856
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     784856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagrohrschellen
Stiftrohrschelle

Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 1 1/2 Zoll, 48 - 56 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Einschlagschellen mit genietetem Vierkantstift
  • Stiftlänge 80 mm
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • Materialmaße: 20 x 1,5 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
1 1/2 Zoll
Spannbereich:
48 - 56 mm
Materialmaße:
1,5 x 20 mm
Stiftlänge:
80 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stiftrohrschelle ohne Schallschutzeinlage, Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, Schlagschelle, Schlagschellen, Einschlagschelle, Einschlagschellen, Schelle mit Dorn, Schelle mit Einschlagstift, triviale Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,83*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,6483* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 83,70*
€ 99,60
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 82,31*
€ 97,95
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 78,78*
€ 93,75
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 77,06*
€ 91,70
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 64,83*
€ 77,15
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
774449
ab € 48,44*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
774043
ab € 90,26*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
773235
ab € 82,69*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
772123
ab € 77,22*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
777480
ab € 81,46*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
775056
ab € 74,34*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
772528
ab € 78,97*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
770814
ab € 106,96*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
784043
ab € 60,00*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
783235
ab € 53,83*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
782123
ab € 50,44*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
785763
ab € 34,68*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
782628
ab € 52,55*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
781519
ab € 50,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.