Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Rohrschellen
>
Stiftrohrschelle
>
Artikel
Stiftrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 2 1/2 Zoll, 78 - 80 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
427-777480
Hersteller:
Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
777480
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Einschlagrohrschellen
Stiftrohrschelle
Stiftrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 2 1/2 Zoll, 78 - 80 mm
Stahl, galvanisch verzinkt
Einschlagschellen mit genietetem Vierkantstift
Schallschutz für DIN4109
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +110°C
unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
Stiftlänge 80 mm
Materialmaße: 20 x 2,0 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
2 1/2 Zoll
Spannbereich:
78 - 80 mm
Materialmaße:
2,0 x 20 mm
Stiftlänge:
80 mm
Inhalt:
50 Stück
... >
Lager 427
>
Rohrschellen
>
Stiftrohrschellen
Weitere Suchbegriffe:
din 4109
,
Stiftrohrschelle mit Schallschutz
,
Stiftrohrschellen mit Schallschutz
,
DIN4109
,
Schlagschelle
,
Schlagschellen
,
Einschlagschelle
,
Einschlagschellen
,
Schelle mit Dorn
,
Schelle mit Einschlagstift
,
triviale Schelle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,0918*
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0918*
€ 2,48924
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0618*
€ 2,45354
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9818*
€ 2,35834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9518*
€ 2,32264
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,6418*
€ 1,95374
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stiftrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 1 1/2 Zoll, 44 - 49 mm
Gerlach Zubehörtechnik
774449
€ 1,283*
Ähnlich
Stiftrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 1 1/4 Zoll, 40 - 43 mm
Gerlach Zubehörtechnik
774043
€ 1,1577*
Ähnlich
Stiftrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 1 Zoll, 32 - 35 mm
Gerlach Zubehörtechnik
773235
€ 1,052*
Ähnlich
Stiftrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 1/2 Zoll, 21 - 23 mm
Gerlach Zubehörtechnik
772123
€ 0,9981*
Ähnlich
Stiftrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 2 Zoll, 60 - 64 mm
Gerlach Zubehörtechnik
775056
€ 1,9216*
Ähnlich
Stiftrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 3/4 Zoll, 26 - 28 mm
Gerlach Zubehörtechnik
772528
€ 1,0156*
Ähnlich
Stiftrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 4 Zoll, 110 - 112 mm
Gerlach Zubehörtechnik
770814
€ 2,6956*
Ähnlich
Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 1 1/2 Zoll, 48 - 56 mm
Gerlach Zubehörtechnik
784856
€ 0,8444*
Ähnlich
Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 1 1/4 Zoll, 40 - 43 mm
Gerlach Zubehörtechnik
784043
€ 0,7766*
Ähnlich
Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 1 Zoll, 32 - 35 mm
Gerlach Zubehörtechnik
783235
€ 0,7053*
Ähnlich
Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 1/2 Zoll, 21 - 23 mm
Gerlach Zubehörtechnik
782123
€ 0,668*
Ähnlich
Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 2 Zoll, 57 - 63 mm
Gerlach Zubehörtechnik
785763
€ 0,932*
Ähnlich
Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 3/4 Zoll, 26 - 28 mm
Gerlach Zubehörtechnik
782628
€ 0,6816*
Ähnlich
Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 3/8 Zoll, 15 - 19 mm
Gerlach Zubehörtechnik
781519
€ 0,668*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.