Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4100 PVC, 66m x 50mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04100-00034-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04100-00034-00
EAN/GTIN:
     4005800102240
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4100 PVC, 66m x 50mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband weiß 50mmx66m, pvc packband, nopi pvc-packband, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
36
€ 5,87*
ab € 2,87*
€ 3,93*
6 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 3,22*
€ 4,84*
17 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 4,86*
Lager 42XH2
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 5,12*
6
€ 4,60*
ab € 3,58*
€ 5,47*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Rolle
ab 1584 Rollen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04879* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 184,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.