| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815003771 Herst.-Nr.: 04100-00034-00 EAN/GTIN: 4005800102240 |
| |
|
| | |
| tesapack® 4100 PVCtesapack® 4100 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer geprägten PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. Die geprägte Folie ermöglicht ein gleichmäßiges und geschmeidiges Abrollen.Weitere Informationen: | | Länge: | 66 m | Farbe: | Weiß | Breite: | 50 mm | Stärke: | 65 µm | Träger: | PVC-Film | Klebmasse: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband weiß, pvc packband, packband tesa, tesapack®, 4100, PVC, tesapack® 4100 PVC 66mx50mm Weiß.tesapack 4100 PVC 66m x 50mm weiss, Tesapack 4100, Tesapack-4100, Verpackungsband, 04100-00034-00, tesapack® 4100 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 36 | | € 5,87* | ab € 2,87* | € 3,96* | | | | | 8 Tage | | | 36 | | € 7,90* | ab € 3,23* | € 4,84* | | | | Lager 8685 | 8 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 3,77* | € 4,87* | | | | | | 9 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 3,23* | € 5,11* | | | | | | | | 6 | | € 4,60* | ab € 3,56* | € 5,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,05713* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 175,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|